Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 3RV2901-1E Hilfsschalterblock 1 St. (B x H x T) 45 x 12 x 17 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1430993-BP
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RV2901-1E
EAN/GTIN:
     4011209790964
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Schutzschalter
Siemens 3RV2901-1E Hilfsschalterblock 1 St. (B x H x T) 45 x 12 x 17 mm

Technische Daten:
Montageart (Relais): Steckbar · Produktabmessung, Breite: 45 mm · Produktabmessung, Höhe: 12 mm · Produktabmessung, Tiefe: 17 mm · Schutzart: IP20 · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Weitere technische Daten: Ausführung: frontseitig querliegend
Eignung zur Integration / Leistungsschalter: ja
Art der anschließbaren Leiterquerschnitte / bei AWG-Leitungen / für Hilfskontakte: 2x (20 ... 14)
Art der anschließbaren Leiterquerschnitte / für Hilfskontakte / eindrähtig: 2x (0,5 ... 1,5 mm²), 2x (0,75 ... 2,5 mm²)
Art der anschließbaren Leiterquerschnitte / für Hilfskontakte / feindrähtig / mit Aderendbearbeitung: 2x (0,5 ... 1,5 mm²), 2x (0,75 ... 2,5 mm²)

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 45 x 12 x 17 mm
Produktabmessung, Tiefe:
17 mm
Produktabmessung, Höhe:
12 mm
Produktabmessung, Breite:
45 mm
Marke:
Siemens
Schutzart:
IP20
Montageart (Relais):
Steckbar
Typ (Hersteller-Typ):
3RV2901-1E
Temperatur (max.):
+60 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Hilfsschalterblock
Weitere Suchbegriffe: siemens schutzschalter, schutzschalter, leistungsschalter schutzschalter, 4011209790964, Siemens, 3RV2901-1E, 706-1897
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 5,25*
€ 6,97*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 5,32*
€ 7,24*
1 Tag
78
€ 8,90*
ab € 6,11*
€ 8,09*
1 Tag
8
€ 4,99*
ab € 6,54*
€ 8,64*
Lager 102
17
Frei Haus
ab € 9,76*
€ 13,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.