Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 278486 PKZM0-12 Motorschutzschalter mit Drehschalter 690 V/AC 12 A 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1434276-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     278486
EAN/GTIN:
     4015082784867
Suchbegriffe:
Drehschalter
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Eaton 278486 PKZM0-12 Motorschutzschalter mit Drehschalter 690 V/AC 12 A 1 St.

Motorschutzschalter PKZM01

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemmen · Ausführung (allgemein): 3 polig · Lebensdauer (mechanisch): 0.1 x 106 · Produktabmessung, Breite: 45 mm · Produktabmessung, Höhe: 93 mm · Produktabmessung, Länge: 76 mm · Schalter/Taster-Besonderheiten: mit Drehschalter · Schaltspannung: 690 V/AC · Schaltstrom (max.): 12 A · Schaltstrom (min.): 8 A · Schutzart: IP20,IP00 · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig [Pvid]: 6.64 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvid]: 2.21 W
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: 5.5 kW
Bemessungsfrequenz [f]: 40 - 60 Hz
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V/AC: 50 kA
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]: 6000 V/AC
Polzahl: 3
Anschlussquerschnitte Hauptleiter: 10 mm
Anzugsdrehmoment Anschlussschrauben: 1 Nm
Aufstellungshöhe: max. 2000 m
Kurzschlussauslöser [Irm]: 186 A
Kurzschlussfestigkeit: bis 250 V
Mit thermischem Schutz: ja
Stromwärmeverluste (3-polig betriebswarm): 6.64 W
Max. Schalthäufigkeit: 40 S/h
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad: III/3

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 76 x 45 x 93 mm
Produktabmessung, Höhe:
93 mm
Produktabmessung, Länge:
76 mm
Produktabmessung, Breite:
45 mm
Marke:
Eaton
Schutzart:
IP20 | IP00
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemmen
Schalter/Taster-Besonderheiten:
mit Drehschalter
Typ (Hersteller-Typ):
PKZM0-12
Ausführung (allgemein):
3 polig
Schaltstrom (max.):
12 A
Schaltstrom (min.):
8 A
Schaltspannung:
690 V/AC
Lebensdauer (mechanisch):
0.1 x 10<sup>6</sup>
Temperatur (max.):
+55 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Motorschutzschalter
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 44,96*
€ 57,17*
1 Tag
2
€ 4,99*
ab € 47,86*
€ 60,71*
2 Tage
13
€ 6,40*
ab € 48,24*
€ 61,23*
€ 5,46*
ab € 54,72*
€ 68,67*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 88,56*
€ 106,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,07*
€ 126,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,14*
€ 125,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,03*
€ 120,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,10*
€ 116,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 96,42*
€ 114,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 95,86*
€ 114,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 88,56*
€ 105,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
149148
ab € 15,86*
Zubehör
Eaton
073197
ab € 23,25*
Zubehör
Eaton
073198
ab € 23,26*
Zubehör
Eaton
073186
ab € 20,83*
Zubehör
Eaton
073188
ab € 20,68*
Zubehör
Eaton
073189
ab € 20,71*
Zubehör
Eaton
073191
ab € 22,35*
Zubehör
Eaton
032720
ab € 6,03*
Zubehör
Eaton
072894
ab € 9,79*
Zubehör
Eaton
072895
ab € 11,41*
Zubehör
Eaton
072896
ab € 0,1718*
Zubehör
Eaton
073135
ab € 16,85*
Zubehör
Eaton
073138
ab € 20,85*
Zubehör
Eaton
082884
ab € 4,90*
Zubehör
Eaton
232289
ab € 8,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.