Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 073135 U-PKZ0(230V50HZ) Unterspannungsauslöser 230 V/AC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1434254-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     073135
EAN/GTIN:
     4064161268828
Suchbegriffe:
Arbeitsstromauslöser
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
Hilfskontakt
Eaton 073135 U-PKZ0(230V50HZ) Unterspannungsauslöser 230 V/AC 1 St.

Unterspannungsauslöser U-PKZ0

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemmen · Passend für (Details): PKZM0,PKZM4,PKZM0-T,PKM0,PKZM01,PKE · Produktabmessung, Breite: 18 mm · Produktabmessung, Höhe: 90 mm · Schaltspannung: 230 V/AC · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): -25 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H) 18 mm x 90 mm
Produktabmessung, Höhe:
90 mm
Produktabmessung, Breite:
18 mm
Passend für (Details):
PKZM0 | PKZM4 | PKZM0-T | PKM0 | PKZM01 | PKE
Marke:
Eaton
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemmen
Typ (Hersteller-Typ):
U-PKZ0(230V50HZ)
Schaltspannung:
230 V/AC
Temperatur (max.):
+55 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Unterspannungsauslöser
Weitere Suchbegriffe: Hilfskontaktblock, Hilfsschalter, Motorschutzschalter, eaton hilfskontakt, arbeitsstromauslöser, motorschutzschalter 230 v, 2050004575262, Eaton, 073135, U-PKZ0(230V50HZ), 387-9679
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 4,98*
ab € 16,98*
€ 22,14*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 17,82*
€ 23,40*
1 Tag
15
€ 4,99*
ab € 19,73*
€ 25,73*
2 Tage
7
€ 6,40*
ab € 21,79*
€ 28,56*
Lager 102
27
Frei Haus
ab € 40,08*
€ 51,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,72*
€ 61,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,48*
€ 61,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,28*
€ 56,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,61*
€ 53,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,93*
€ 52,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,63*
€ 51,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,08*
€ 47,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
072732
ab € 32,00*
Zubehör
Moeller
8724650
ab € 34,95*
Zubehör
Eaton
039424
ab € 60,73*
Zubehör
Eaton
039425
ab € 54,54*
Zubehör
Eaton
039426
ab € 54,13*
Zubehör
Eaton
039427
ab € 54,09*
Zubehör
Eaton
039428
ab € 50,85*
Zubehör
Eaton
039431
ab € 52,38*
Zubehör
Eaton
039437
ab € 59,23*
Zubehör
Eaton
039439
ab € 54,69*
Zubehör
Eaton
039440
ab € 81,70*
Zubehör
Eaton
044502
ab € 52,54*
Zubehör
Eaton
044503
ab € 66,48*
Zubehör
Eaton
072720
ab € 37,22*
Zubehör
Eaton
072723
ab € 39,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.