Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton CI-PKZ01-PVT Leergehäuse Aufbau, mit NOT-Aus-Schalter (L x B x H) 80 x 97 x 160 mm Grau, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1434295-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     281406
EAN/GTIN:
     4015082814069
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Eaton-Not-Aus
Eaton CI-PKZ01-PVT Leergehäuse Aufbau,mit NOT-Aus-Schalter (L x B x H) 80 x 97 x 160 mm Grau,Gelb,Rot,Schwarz 1 St.

Isolierstoffgehäuse PKZ01

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): mit Drehentriegelung · Herstellerfarbe: Grau,Gelb,Rot,Schwarz · Material: Kunststoff · Passend für (Details): PKZM01 · Produktabmessung, Breite: 97 mm · Produktabmessung, Höhe: 160 mm · Produktabmessung, Länge: 80 mm · Schalter/Taster-Besonderheiten: Aufbau,mit NOT-Aus-Schalter · Schutzart: IP65 · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: Verlustleistungsabgabevermögen: 10 W

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 80 x 97 x 160 mm
Herstellerfarbe:
Grau | Gelb | Rot | Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
160 mm
Produktabmessung, Länge:
80 mm
Produktabmessung, Breite:
97 mm
Passend für (Details):
PKZM01
Marke:
Eaton
Schutzart:
IP65
Farbe:
grau | gelb | rot | schwarz
Material:
Kunststoff
Schalter/Taster-Besonderheiten:
Aufbau | mit NOT-Aus-Schalter
Typ (Hersteller-Typ):
CI-PKZ01-PVT
Ausführung (allgemein):
mit Drehentriegelung
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Leergehäuse
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 23,62*
€ 30,38*
€ 8,95*
ab € 24,16*
€ 32,01*
3 Tage
5
€ 6,40*
ab € 28,77*
€ 36,88*
€ 5,00*
ab € 30,74*
€ 39,22*
Lager 102
24
Frei Haus
ab € 59,84*
€ 72,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,75*
€ 86,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,89*
€ 84,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,81*
€ 80,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,22*
€ 77,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,06*
€ 76,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 63,69*
€ 75,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,84*
€ 71,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
082153
ab € 10,11*
Zubehör
Eaton
206911
ab € 1,27*
Zubehör
Eaton
082152
ab € 8,87*
Zubehör
Eaton
082154
ab € 8,88*
Zubehör
Eaton
082157
ab € 8,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.