Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton PKZ0-XRH Türkupplungsgriff absperrbar (L x B x H) 64 x 64 x 54 mm Rot, Gelb 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1434312-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     106133
EAN/GTIN:
     4015081059034
Suchbegriffe:
Eaton-Not-Aus
Eaton-Not-Aus-Schalter
Hauptschalter
Hilfskontakt
Eaton PKZ0-XRH Türkupplungsgriff absperrbar (L x B x H) 64 x 64 x 54 mm Rot,Gelb 1 St.

Türkupplungsgriff PKZ0

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): für den Einsatz als NOT-AUS-Schalter · Herstellerfarbe: Rot,Gelb · Passend für (Details): PKZM0,PKZM4 · Produktabmessung, Breite: 64 mm · Produktabmessung, Höhe: 54 mm · Produktabmessung, Länge: 64 mm · Schalter/Taster-Besonderheiten: absperrbar · Schutzart: IP65 · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): -25 °C

Lieferumfang:
Mit Achse.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 64 x 64 x 54 mm
Herstellerfarbe:
Rot | Gelb
Produktabmessung, Höhe:
54 mm
Produktabmessung, Länge:
64 mm
Produktabmessung, Breite:
64 mm
Passend für (Details):
PKZM0 | PKZM4
Marke:
Eaton
Schutzart:
IP65
Farbe:
rot | gelb
Schalter/Taster-Besonderheiten:
absperrbar
Typ (Hersteller-Typ):
PKZ0-XRH
Ausführung (allgemein):
für den Einsatz als NOT-AUS-Schalter
Temperatur (max.):
+55 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Türkupplungsgriff
Weitere Suchbegriffe: Hilfskontaktblock, Hilfsschalter, Türkupplungsdrehantrieb, eaton hauptschalter ip65, eaton not aus, eaton-not-aus eaton, 04015081059034, 4015081059034, Eaton, 106133, PKZ0-XRH
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 33,38*
€ 42,91*
4 Tage
1
€ 6,40*
ab € 36,28*
€ 46,61*
2 Tage
2
€ 4,99*
ab € 37,87*
€ 48,43*
€ 8,95*
ab € 37,28*
€ 49,45*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 69,71*
€ 83,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,62*
€ 99,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,00*
€ 96,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,44*
€ 93,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,82*
€ 90,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 74,39*
€ 88,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 73,96*
€ 88,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 69,71*
€ 82,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
039424
ab € 60,64*
Zubehör
Eaton
039425
ab € 54,55*
Zubehör
Eaton
039426
ab € 54,16*
Zubehör
Eaton
039427
ab € 54,09*
Zubehör
Eaton
039428
ab € 50,63*
Zubehör
Eaton
039431
ab € 52,42*
Zubehör
Eaton
039437
ab € 59,46*
Zubehör
Eaton
039439
ab € 54,61*
Zubehör
Eaton
039440
ab € 81,77*
Zubehör
Eaton
044502
ab € 52,60*
Zubehör
Eaton
072720
ab € 37,51*
Zubehör
Eaton
072723
ab € 39,20*
Zubehör
Eaton
072724
ab € 40,70*
Zubehör
Eaton
072725
ab € 41,58*
Zubehör
Eaton
072726
ab € 43,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.