Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESGE E 120 Rot Stabmixer 120 W Multifunktion Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1434405-BP
Hersteller:
     ESGE
Herst.-Nr.:
     90212
EAN/GTIN:
     4011689902123
Suchbegriffe:
Handmixer
Handrührgerät
Küchenmixer
Mixstab
ESGE E 120 Rot Stabmixer 120 W Multifunktion Rot

E 120 Select Rot

Multifunktion
Neues ergonomisches Griffdesign
Neuer Soft-Touch-Membran-Schalter
Flüssigkeitsmenge:(ca. 30cm Gefäßdurchmesser,bzw. 45 cm Gefäßdurchmesser für Profi-Geräte) 10 Liter

Aller Anfang ist schwer? Stimmt nicht! Mit dem Einsteigermodell aus der großen ESGE-Zauberstab®-Familie von Unold® geht´s ganz leicht: mixen, pürieren, zerkleinern - alles ganz einfach. Zum praktischen Zubehör gehören Multifunktionsmesser, Wandhalter und eine ausführliche Rezeptanleitung. Mit 120 W Leistung ist der E 120 stark genug, um Obst, Gemüse und was sonst noch so zerkleinert werden soll, die Zähne zu zeigen. Bei 7000 oder 10000 Umdrehungen in der Minute wird alles so verarbeitet, wie es sich Küchenfeen und angehende Hobbyköche wünschen. Die Aufsteckzentrierung macht das exakte Positionieren des ESGE-Multifunktionsmessers zum Kinderspiel. Es gibt ihn in den Trendfarben Weiss und Rot mit Schweizer Kreuz und mit anthrazitfarbenen Soft-Touch-Membran-Schaltern. Besonders gut in der Hand liegt der Zauberstab® dank des ergonomischen Griffs. Das sorgt für höchsten Bedienkomfort und ein Super-Feeling beim Arbeiten.

Ausstattung:
Neuer Soft-Touch-Membran-Schalter
Neues ergonomisches Griffdesign
Spiralkabel: Länge 60 cm ausziehbar bis 150 cm
Langlebiger, robuster AC-Motor, made in Switzerland
Aufsteck-Zentrierung

Technische Daten:
Anzahl Schaltstufen: 2 · Gewicht: 0.93 kg · Herstellerfarbe: Rot · Küchengeräte-Besonderheiten: Multifunktion · Leistung: 120 W · Material: Kunststoff,Edelstahl · Produktabmessung, Höhe: 350 mm · Weitere technische Daten: Ø: 69 mm · KB-Zeit: 5 Minuten · Eintauchtiefe: ca. 23 cm · 220-240V 50/60Hz.

Lieferumfang:
E 120 Select · Multimesser · Schlagscheibe · Wandhalter ,Anleitung.

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Rot
Produktabmessung, Höhe:
350 mm
Marke:
ESGE
Farbe:
rot
Küchengeräte-Besonderheiten:
Multifunktion
Material:
Kunststoff | Edelstahl
Leistung:
120 W
Anzahl Schaltstufen:
2
Gewicht:
0.93 kg
Produkt-Art:
Stabmixer
Weitere Suchbegriffe: Pürierstab, Stabmixer, mixstab, 04011689902123, 4011689902123, ESGE, 90212, E 120 Rot
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 93,15*
€ 120,03*
2 Tage
5
€ 6,90*
ab € 99,45*
€ 120,04*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 106,66*
€ 130,00*
€ 3,50*
ab € 114,06*
€ 137,10*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 175,01*
€ 210,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,00*
€ 154,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,92*
€ 154,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,24*
€ 151,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,03*
€ 141,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 118,55*
€ 141,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,66*
€ 126,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ESGE
90210
ab € 85,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.