Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESGE E 120 Rot Stabmixer 120W Multifunktion Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W211731
Hersteller:
     ESGE
Herst.-Nr.:
     90212
EAN/GTIN:
     4011689902123
Suchbegriffe:
Handmixer
Handrührgerät
Küchenmixer
Mixstab
Aller Anfang ist schwer? Stimmt nicht! Mit dem Einsteigermodell aus der großen ESGE-Zauberstab®-Familie von Unold® geht´s ganz leicht: mixen, pürieren, zerkleinern - alles ganz einfach. Zum praktischen Zubehör gehören Multifunktionsmesser, Wandhalter und eine ausführliche Rezeptanleitung. Mit 120 W Leistung ist der E 120 stark genug, um Obst, Gemüse und was sonst noch so zerkleinert werden soll, die Zähne zu zeigen. Bei 7000 oder 10000 Umdrehungen in der Minute wird alles so verarbeitet, wie es sich Küchenfeen und angehende Hobbyköche wünschen. Die Aufsteckzentrierung macht das exakte Positionieren des ESGE-Multifunktionsmessers zum Kinderspiel. Es gibt ihn in den Trendfarben Weiss und Rot mit Schweizer Kreuz und mit anthrazitfarbenen Soft-Touch-Membran-Schaltern. Besonders gut in der Hand liegt der Zauberstab® dank des ergonomischen Griffs. Das sorgt für höchsten Bedienkomfort und ein Super-Feeling beim Arbeiten.
Features:
Multifunktion
Neues ergonomisches Griffdesign
Neuer Soft-Touch-Membran-Schalter
Flüssigkeitsmenge:(ca. 30cm Gefäßdurchmesser,bzw. 45 cm Gefäßdurchmesser für Profi-Geräte) 10 Liter
Lieferumfang:
E 120 Select · Multimesser · Schlagscheibe · Wandhalter + Anleitung.
Weitere Informationen:
Leistung:
120 W
Höhe:
350 mm
Farbe:
rot
Gewicht:
0.93 kg
Schaltstufen:
2
Material:
Kunststoff + Edelstahl
Herstellerfarbe:
Rot
Küchengeräte-Besonderheiten:
Multifunktion
Produkt-Art:
Stabmixer
Weitere Suchbegriffe: Pürierstab, Stabmixer, mixstab esge, mixstab, ESGE, E 120 Rot
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 92,88*
€ 119,88*
2 Tage
6
€ 6,90*
ab € 99,73*
€ 119,90*
13 Tage
6
€ 6,29*
ab € 102,74*
€ 123,43*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 106,70*
€ 130,21*
€ 3,50*
ab € 113,94*
€ 137,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,88*
€ 142,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,35*
€ 142,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 113,60*
€ 135,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,50*
€ 130,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,50*
€ 121,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,88*
€ 110,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ESGE
90210
ab € 84,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.