Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Werkstatt Schraubendreher-Set 12teilig Schlitz, Innen-TORX, Kreuzschlitz Pozidriv, Kreu


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1435920-BP
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     41002
EAN/GTIN:
     4010995410025
Suchbegriffe:
Phillips-Schraubendreher-Satz
Pozidriv-Schraubendreher-Satz
Schlitz-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Wiha Werkstatt Schraubendreher-Set 12teilig Schlitz,Innen-TORX,Kreuzschlitz Pozidriv,Kreuzschlitz Phillips

Schraubendreher Set SoftFinish® gemischt 12-tlg. (41002)

Von deutschen Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen
Hand- und muskelschonendes Arbeiten
Wiha Griffgrößenkonzept - kraftvolles und gefühlvolles Verschrauben

Beim händischen Verschrauben werden auf Dauer die Handgelenke und Muskeln stark belastet. Abhilfe verschafft der besonders ergonomisch geformte SoftFinish® Schraubendreher, der für eine optimale Übertragung der Handkraft sorgt. Mit den langen, schlanken Griffgrößen können kleine Schrauben sicher und schnell eingedreht werden. Für das Eindrehen großer Schrauben gibt es großvolumige Griffgrößen, mit denen höhere Drehmomente aufgebracht werden können. Außerdem sind die verschiedenen Griffgrößen an die stets gleich große Hand von schraubenden Profis angepasst. Der Abrollschutz und das am Griffende aufgedruckte Schraubensymbol sorgen für effizientes Arbeiten. Dank seiner optimalen Griffigkeit ist der SoftFinish®-Schraubendreher besonders für Anwendungen in trockenem Umfeld geeignet. Die Position der Hart- und Weichzonen am Griff unterstützt den perfekten Zugriff beim schnellen und kraftvollen Drehen.

Ausstattung:
Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt · Wiha ChromTop®-Klingenspitze garantiert höchste Maßhaltigkeit.

Technische Daten:
Abtrieb: Schlitz,Innen-TORX,Kreuzschlitz Pozidriv,Kreuzschlitz Phillips · Anwendungsbereich (Schraubendreher): Werkstatt · Ausführung (allgemein): Mechanik · DIN-Norm: DIN ISO 8764 · Klingen-Ausführung: Rundklinge · Material: Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl · Material-Eigenschaft: gehärtet,matt verchromt · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 12teilig · Produktabmessung, Breite: 44 mm · Produktabmessung, Höhe: 237 mm · Produktabmessung, Länge: 353 mm · Schraubendreher-Besonderheiten: Mehrkomponentengriff · Weitere technische Daten: Griff-Durchmesser: 23 - 41 mm · Klingenbreite (Details): Schlitz 0.5 - 1.2 mm · Klingenlänge (Details): 80 - 150 mm

Lieferumfang:
1x Schraubendreher SoftFinish® Schlitz mit Rundklinge für tiefliegende Schrauben 4,0 mm x 100 mm (00692)
1x Schraubendreher SoftFinish® Schlitz mit Rundklinge für tiefliegende Schrauben 3,5 mm x 100 mm (00691)
1x Schraubendreher SoftFinish® Schlitz mit Rundklinge 6,5 mm x 150 mm (00703)
1x Schraubendreher SoftFinish® Phillips mit Rundklinge PH1 x 80 mm (00756)
1x Schraubendreher SoftFinish® Phillips mit Rundklinge PH2 x 100 mm (00759)
1x Schraubendreher SoftFinish® Phillips mit Rundklinge PH3 x 150 mm (00762)
1x Schraubendreher SoftFinish® Pozidriv mit Rundklinge PZ1 x 80 mm (00770)
1x Schraubendreher SoftFinish® Pozidriv mit Rundklinge PZ2 x 100 mm (00772)
1x Schraubendreher SoftFinish® TORX® mit Rundklinge T15 x 80 mm (01291)
1x Schraubendreher SoftFinish® TORX® mit Rundklinge T20 x 100 mm (01292)
1x Schraubendreher SoftFinish® TORX® mit Rundklinge T25 x 100 mm (01293)
1x Schraubendreher SoftFinish® TORX® mit Rundklinge T30 x 115 mm (01295)

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 353 x 44 x 237 mm
Produktabmessung, Höhe:
237 mm
Produktabmessung, Länge:
353 mm
Produktabmessung, Breite:
44 mm
Marke:
Wiha
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
12teilig
Klingen-Ausführung:
Rundklinge
Abtrieb:
Schlitz | Innen-TORX | Kreuzschlitz Pozidriv | Kreuzschlitz Phillips
Material:
Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl
Material-Eigenschaft:
gehärtet | matt verchromt
Schraubendreher-Besonderheiten:
Mehrkomponentengriff
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Werkstatt
Ausführung (allgemein):
Mechanik
DIN-Norm:
DIN ISO 8764
Produkt-Art:
Schraubendreher-Set
Zertifizierungen:
DIN
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
53
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 37,56*
€ 44,79*
2 Tage
unbekannt
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 37,49*
€ 46,40*
2 Tage
7
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 40,17*
€ 47,39*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 41,77*
€ 50,23*
Lager 102
10
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 56,74*
€ 66,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,65*
€ 79,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,23*
€ 78,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,18*
€ 76,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,40*
€ 71,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,45*
€ 70,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 59,15*
€ 70,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,74*
€ 67,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha
00756
ab € 3,22*
Sonstiges
Wiha
00759
ab € 4,32*
Sonstiges
Wiha
00762
ab € 6,58*
Sonstiges
Wiha
00770
ab € 1,93*
Sonstiges
Wiha
00772
ab € 5,30*
Sonstiges
Wiha
00703
ab € 5,78*
Sonstiges
Wiha
00691
ab € 2,51*
Sonstiges
Wiha
00692
ab € 1,97*
Sonstiges
Wiha
01291
ab € 3,23*
Sonstiges
Wiha
01292
ab € 3,44*
Sonstiges
Wiha
01293
ab € 3,65*
Sonstiges
Wiha
01295
ab € 4,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.