| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1437425-BP Herst.-Nr.: 5018 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| BELI-BECO 5018 Kugellampe, Fahrradlampe 2.50 V 0.5 W Klar 1 St.
Glühlämpchen
Klar 2.50 V
Technische Daten: 2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Leistung: 0.5 W · Leuchtfarben: Klar · Nennspannung: 2.50 V · Nennstrom: 200 mA · Produktabmessung, Länge: 25 mm · Produktabmessung, Ø: 11 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (Ø x L) 11 mm x 25 mm | Produktabmessung, Ø: | 11 mm | Produktabmessung, Länge: | 25 mm | Energieeffizienzklassen-Bereich (max.): | D | Energieeffizienzklassen-Bereich (min.): | A+++ | Energieeffizienzklasse: | n.rel | Nennstrom - gerundet: | 200 mA | Marke: | BELI-BECO | Leuchtfarben: | Klar | 2021 Energieeffizienzklasse: | n.rel | Sockel (Miniaturlampen): | E10 | Typ (Hersteller-Typ): | 5018 | Nennstrom: | 200 mA | Nennspannung: | 2.50 V | Leistung: | 0.5 W | Produkt-Art: | Kugellampe|ツ| Fahrradlampe |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 0,86* | € 1,45* | | | | Lager 102 | | | | 3 | | Frei Haus | ab € 0,90* | € 1,46* | | | | | | 8 Tage | | | 3 | | € 6,99* | ab € 1,36* | € 3,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,38* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|