Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BELI-BECO 151 Lampenfassung Sockel (Miniaturlampen): E10 Anschluss: Schraubanschluss 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1437457-BP
Hersteller:
     BELI-BECO
Herst.-Nr.:
     151
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fassung
Fassungen
Halogenfassung
Lampenfassung
BELI-BECO 151 Lampenfassung Sockel (Miniaturlampen): E10 Anschluss: Schraubanschluss 1 St.

Brückenfassung isoliert

Sockel (Miniaturlampen): E10

Brückenfassung isoliert, Schraubanschluss

Technische Daten:
Anschluss: Schraubanschluss · Sockel (Miniaturlampen): E10 · Weitere technische Daten: Nennspannung: 12 V/AC · Nennstrom: 0.5 A · Durchmesser: 30 mm · Höhe: 19 mm

Hinweis:
Nur für Kleinspannung geeignet.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
BELI-BECO
Anschluss:
Schraubanschluss
Sockel (Miniaturlampen):
E10
Typ (Hersteller-Typ):
151
Produkt-Art:
Lampenfassung
Weitere Suchbegriffe: Lampenfassungen, Leuchtmittel E10, Sockel E10, fassung, BELI-BECO, 151
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,32*
€ 2,59*
Lager 102
225
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,38*
€ 2,60*
6 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,68*
€ 15,65*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.