| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1438013-BP Herst.-Nr.: RV16AF-41-15R1-B5k EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Potentiometer Service RV16AF-41-15R1-B5k RV16AF-41-15R1-B5k Dreh-Potentiometer Mono 0.125 W 5 kΩ 1 St.
Dreh-Potentiometer RV16AF
5 kΩ linear
Technische Daten: Achs-Durchmesser: 6.35 mm · Achs-Länge: 15 mm · Achsen-Ausführung: Metall,Rund · Anschluss (Bauelemente): Print gewinkelt · Ausgang (Potentiometer): Mono · Belastbarkeit (elektrisch): 0.125 W · Drehwinkel (mechanisch): 300 ° · Gewinde-Maß: M7 · Widerstandsverlauf: linear · Widerstandswert (Widerstand): 5 kΩ
Lieferumfang: RV16AF-41-15R1-B5k.
Weitere Informationen: | | Achsen-Ausführung: | Metall | Rund | Inhalt: | 1 St. | Marke: | Potentiometer Service | Anschluss (Bauelemente): | Print gewinkelt | Ausgang (Potentiometer): | Mono | Widerstandsverlauf: | linear | Gewinde-Maß: | M7 | Typ (Hersteller-Typ): | RV16AF-41-15R1-B5k | Drehwinkel (mechanisch): | 300 ° | Achs-Durchmesser: | 6.35 mm | Belastbarkeit (elektrisch): | 0.125 W | Achs-Länge: | 15 mm | Widerstandswert (Widerstand): | 5 kΩ | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | Dreh-Potentiometer | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 1,58* | € 2,65* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,65* | € 2,66* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 20,54* | € 29,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|