Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl 1506460 Steckdosen-Zeitschaltuhr analog Tagesprogramm IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1438717-BP
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1506460
EAN/GTIN:
     4007123104543
Suchbegriffe:
Analoge Schaltuhr
Steckdosen-Zeitschaltuhr
Steckdosenschaltuhr
Steckerschaltuhr
Brennenstuhl 1506460 Steckdosen-Zeitschaltuhr analog Tagesprogramm IP44

Mechanische Tageszeitschaltuhr

Sehr einfache Bedienung
Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz
Sehr kompakte Bauform

Tageszeitschaltuhr mit 24 Stunden Programm. Mit großer, transparenter Schutzabdeckung. 96 Ein-/ Ausschaltzeiten pro Tag. Minimaler Schaltabstand: 15 Minuten.

Ausstattung:
Für den Einsatz im Freien. Spritzwassergeschützt, IP 44 · Die Timer-Steckdose kann sowohl innen als auch außen verwendet werden.

Technische Daten:
Anzahl Schaltprogramme: 1 · Ausführung (allgemein): Analog · Betriebsspannung: 230 V/AC · Einsatzort: Außenbereich,Innenbereich · Einsatzzweck (HomeAutomation): Licht- und Gerätesteuerung · Herstellerfarbe: Dunkelgrau · Kürzeste Schaltzeit: 15 min · Schaltstrom (max.): 16 A · Schaltuhren-Typ: analog · Schaltzyklus (LOV): Tagesprogramm · Schutzart: IP44 · Sommer-/Winter-Zeitumstellung: manuell

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Dunkelgrau
Marke:
Brennenstuhl
Anzahl Schaltprogramme:
1
Schutzart:
IP44
Einsatzzweck (HomeAutomation):
Licht- und Gerätesteuerung
Farbe:
grau
Schaltzyklus (LOV):
Tagesprogramm
Ausführung (allgemein):
Analog
Betriebsspannung:
230 V/AC
Schaltstrom (max.):
16 A
Einsatzort:
Außenbereich | Innenbereich
Kürzeste Schaltzeit:
15 min
Sommer-/Winter-Zeitumstellung:
manuell
Schaltuhren-Typ:
analog
Produkt-Art:
Steckdosen-Zeitschaltuhr
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
43
1
€ 6,90*
ab € 3,66*
€ 4,94*
2 Tage
43
20
Frei Haus
ab € 3,76*
€ 4,99*
4 Tage
35585
6
€ 8,50*
ab € 3,812*
€ 5,012*
3 Tage
43
1
€ 7,90*
ab € 3,85*
€ 5,20*
Lager 102
18
1
Frei Haus
ab € 4,67*
€ 6,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1160530
ab € 11,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.