Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well AC-PLUG-MIX2 Adapterstecker Passend für Marke (Steckernetzteile) Mean Well


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1439283-BP
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     AC-PLUG-MIX2
EAN/GTIN:
     4021087029957
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Netzstecker UK
Netzsteckverbinder UK
Netzadapter
Mean Well AC-PLUG-MIX2 Adapterstecker Passend für Marke (Steckernetzteile) Mean Well

Eingangsstecker 4er

Eingangsstecker 4er Set für Serie GEM18I

Ausstattung:
Steckernetzteil für Eingangsstecker-Adapter · Universaleingang · Überlastschutz durch Abschalten (Hiccup), auto recovery · geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung · Isolationsklasse II · niedrige Leerlaufleistung · für Anwendungen aus der Medizintechnik EN60601-1 (2x MOPP Level)

Technische Daten:
Gewicht: 65.8 g · Passend für Marke (Steckernetzteile): Mean Well · Produktabmessung, Breite: 100 mm · Produktabmessung, Höhe: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 130 mm

Hinweis:
Die Eingangsstecker müssen separat bestellt werden.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 130 x 100 x 50 mm
Produktabmessung, Höhe:
50 mm
Produktabmessung, Länge:
130 mm
Produktabmessung, Breite:
100 mm
Marke:
Mean Well
Passend für Marke (Steckernetzteile):
Mean Well
Gewicht:
65.8 g
Produkt-Art:
Adapterstecker
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 4,24*
€ 6,59*
€ 4,00*
ab € 4,76*
€ 6,97*
1 Tag
122
€ 14,99*
ab € 5,81*
€ 9,51*
€ 6,90*
ab € 6,60*
€ 9,53*
Lager 102
141
Frei Haus
ab € 6,66*
€ 10,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
AC-PLUG-EU2
ab € 0,87*
Ähnlich
Mean Well
AC plug-AU2
ab € 0,94*
Ähnlich
Mean Well
AC plug-US2
ab € 0,71*
Ähnlich
Mean Well
AC PLUG-UK2
ab € 1,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.