Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker Set, AC PLUG-MIX2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker Set, AC PLUG-MIX2
Stecker Set, AC PLUG-MIX2
Artikel-Nr.:
     4502-62C1001
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     AC PLUG-MIX2
EAN/GTIN:
     4021087029957
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Netzstecker UK
Netzsteckverbinder UK
Netzadapter
Stecker Set (4-teilig) AC PLUG-MIX2
Weitere Informationen:
Zubehörart:
Stecker Set
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.0061 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 3,91*
€ 5,83*
€ 4,00*
ab € 3,97*
€ 5,84*
€ 8,95*
ab € 3,85*
€ 5,84*
1 Tag
115
Frei Haus
ab € 4,80*
€ 7,40*
1 Tag
157
€ 14,99*
ab € 5,79*
€ 9,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
AC-PLUG-EU2
ab € 0,88*
Ähnlich
Mean Well
AC plug-AU2
ab € 0,94*
Ähnlich
Mean Well
AC plug-US2
ab € 0,70*
Ähnlich
Mean Well
AC PLUG-UK2
ab € 1,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.