Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS FUMK35000A Funk-Öffnungsmelder


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1457120-BP
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     FUMK35000A
EAN/GTIN:
     4003318388309
Suchbegriffe:
SmartHome Türsicherung
Kontaktmelder
Magnetkontakt
Verschluss Überwachung
ABUS FUMK35000A Funk-Öffnungsmelder ABUS Smartvest,ABUS Smart Security World

Funk-Öffnungsmelder FUMK35000A für ABUS Smartvest

Erweiterung der Smartvest zur Überwachung von Türen und Fenstern
Kabellose Montage ohne Verdrahten u. Bohren, da Batteriebetrieb
Sabotageschutz durch Deckelkontakt

Der Smartvest Funk-Öffnungsmelder ermöglicht die Überwachung von Fenstern und Türen und kann dank Batteriebetrieb komfortabel ohne Bohren und Verdrahten montiert werden. Bei niedrigem Batteriestand, gibt der Smartvest Funk-Öffnungsmelder automatisch Rückmeldung an die Zentrale. Die kostenlose Smartvest App leitet den Vorgang zum Austausch der Batterien dann schritt für schritt an. In Kombination mit der Smartvest Funk-Steckdose können neben der Überwachung auch Smart-Functions initiiert werden (z.B.: Tür auf, Licht an). Aufgrund der Größe, ist der Smartvest Funk-Öffnungsmelder absolut unauffällig und fügt sich unaufdringlich in die Raumgestaltung ein.

Ausstattung:
Erweiterung der Smartvest zur Überwachung von Türen und Fenstern · Schnelle, kabellose Montage ohne Verdrahten und Bohren, dank Batteriebetrieb · Sabotageschutz durch Deckelkontakt · Optische Rückmeldung bei Inbetriebnahme und Funktion durch blaue LED · Automatische Supervision: Mehrmalige, tägliche Funktionstests und Rückmeldung an die Smartvest Zentrale · Rückmeldung an die Smartvest Zentrale bei niedriger Batterie · Klein, unauffällig, sicher.

Technische Daten:
2018 Energieeffizienzklasse: n.rel · Alarmanlagen-Komponente: Funk-Öffnungsmelder · Cloud-Anbindung (SmartHome): Alexa · Frequenz (LOV): 868 MHz · Herstellerfarbe: Weiß · Produktabmessung, Breite: 40 mm · Produktabmessung, Höhe: 71 mm · Produktabmessung, Tiefe: 14 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 100 m · Sabotageschutz: Ja · Serie (Haustechnik): ABUS Smartvest,ABUS Smart Security World · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben · Weitere technische Daten: Modulation: FSK · Zertifizierungen: CE · Gehäusematerial: ABS · Gewicht: 30 g · Anzeige: LED · Stromaufnahme: Standby: 5µA · Durchschnitt: 15mA · Leuchtfarbe: blau · Max. Batterielebensdauer: 1 A

Lieferumfang:
Öffnungsmelder · CR2032 Batterie · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 40 x 71 x 14 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
14 mm
Produktabmessung, Höhe:
71 mm
Produktabmessung, Breite:
40 mm
Marke:
ABUS
Sabotageschutz:
Ja
Alarmanlagen-Komponente:
Funk-Öffnungsmelder
Farbe:
weiß
Stromversorgung (LOV):
batteriebetrieben
Reichweite max. (im Freifeld):
100 m
Frequenz (LOV):
868 MHz
Cloud-Anbindung (SmartHome):
Alexa
Produkt-Art:
Funk-Alarmanlagen-Erweiterung
Weitere Suchbegriffe: Verschlussüberwachung, Öffnungsmelder, magnetkontakt weiß abus, kontaktmelder funk, kontaktmelder, ABUS, FUMK35000A, Smartvest, Smart Home
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 25,73*
€ 35,18*
€ 4,90*
ab € 28,71*
€ 39,85*
Lager 102
145
Frei Haus
ab € 29,93*
€ 40,04*
€ 8,95*
ab € 29,63*
€ 41,02*
5 Tage
102
€ 4,95*
ab € 34,17*
€ 45,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,04*
€ 47,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,12*
€ 46,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,47*
€ 44,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,82*
€ 42,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,22*
€ 41,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,93*
€ 35,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ABUS
FUAA35010A
ab € 158,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.