Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Smartvest Funk-Öffnungsmelder


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABUS FUMK35000A Smart Home Sicherheitsausrüstung
ABUS FUMK35000A Smart Home Sicherheitsausrüstung
ABUS FUMK35000A Smart Home Sicherheitsausrüstung
Artikel-Nr.:
     3461-40331230
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     FUMK35000A
EAN/GTIN:
     4003318388309
Suchbegriffe:
SmartHome Türsicherung
Kontaktmelder
Magnetkontakt
Verschluss Überwachung
Smartvest Funk-Öffnungsmelder FUMK35000A

Der Smartvest Funk-Öffnungsmelder ermöglicht die Überwachung von Fenstern und Türen und kann dank Batteriebetrieb komfortabel ohne Bohren und Verdrahten montiert werden. Bei niedrigem Batteriestand, gibt der Smartvest Funk-Öffnungsmelder automatisch Rückmeldung an die Zentrale. Die kostenlose Smartvest App leitet den Vorgang zum Austausch der Batterien dann Schritt für Schritt an. In Kombination mit der Smartvest Funk-Steckdose können neben der Überwachung auch Smart-Functions initiiert werden (z.B.: Tür auf, Licht an).
Aufgrund der Größe, ist der Smartvest Funk-Öffnungsmelder absolut unauffällig und fügt sich unaufdringlich in die Raumgestaltung ein.

Produktdetails

- Erweiterung der Smartvest zur Überwachung von Türen und Fenstern
- Schnelle, kabellose Montage ohne Verdrahten und Bohren, dank Batteriebetrieb
- Sabotageschutz durch Deckelkontakt
- Optische Rückmeldung bei Inbetriebnahme und Funktion durch blaue LED
- Automatische Supervision: Mehrmalige, tägliche Funktionstests und Rückmeldung an die Smartvest Zentrale
- Rückmeldung an die Smartvest Zentrale bei niedriger Batterie
- Batterielebensdauer bis zu 1 Jahr
- Klein, unauffällig, sicher

Technische Daten

- Stromaufnahme Standby 0,005 mA
- Abmessungen (B x H x T) 40 x 71 x 14 mm
- Anzeige LED
- Batterietyp 1x CR2032
- Funkfrequenz 868 MHz
- Gehäusematerial ABS
- Leuchtfarbe blau
- Max. Batterielebensdauer 1 Jahr(e)
- Max. Betriebstemperatur 40 °C
- Max. Luftfeuchtigkeit 80 %
- Max. Reichweite Empfangen (Freifeld) 100 m
- Max. Reichweite Empfangen (Gebäude) 30 m
- Max. Reichweite Senden (Freifeld) 100 m
- Max. Reichweite Senden (Gebäude) 30 m
- Min. Betriebstemperatur 0 °C
- Modulation FSK
- Montageort An optimale Funkleistung angepasste Umgebungsbedingungen
- Nettogewicht 0,03 kg
- Sabotageüberwachung
- Stromaufnahme 15 mA
- Zertifizierungen CE - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Montageart:
Aufbau
Herkunftsland:
China
Weitere Suchbegriffe: Verschlussüberwachung, Öffnungsmelder, abus öffnungsmelder funk, kontaktmelder, kontaktmelder funk, FUMK35000A, Öffnungsmelder für Gefahrenmeldesystem, Aufbau-Magnetkontakt, Aufbaumagnetkontakt, Deckelkontakt, Einbau-Magnetkontakt, Einbaumagnetkontakt, Einlassstößelkontakt, Falzkontakt, Magnet-Reedkontakt, Reedkontakt, Rolltor-Magnetkontakt, Smartvest Funk-Öffnungsmelder, Stößelkontakt, Verschlusssensor, Öffnungsmelder für Gefahrenmeldetechnik, Öffnungssensor, Überwachungskontakt
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 26,33*
€ 36,63*
€ 4,00*
ab € 27,46*
€ 37,13*
Lager 3461
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 27,76*
€ 38,16*
€ 8,95*
ab € 29,81*
€ 41,04*
2 Tage
116
Frei Haus
ab € 30,60*
€ 41,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,16*
€ 45,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,39*
€ 44,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,64*
€ 42,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,32*
€ 40,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,64*
€ 40,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 32,80*
€ 39,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ABUS
FUAA35010A
ab € 151,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.