Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingbright L 53 LYD LED bedrahtet Gelb Rund 5 mm 2 mcd 60 ° 2 mA 2.1 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-146099-BP
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-53 LYD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
kingbright led bedrahtet gelb
led bedrahtet
led bedrahtet gelb
Kingbright L 53 LYD LED bedrahtet Gelb Rund 5 mm 2 mcd 60 ° 2 mA 2.1 V

Low-Current-LED, 5 mm

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 60 ° · Ausführung (LEDs): Diffus · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Durchlassspannung U(F): 2.1 V · Durchlassstrom I(F): 2 mA · Gehäuseart (LEDs): 5 mm · Herstellerfarbe: Gelb · Lichtstärke I(V): 2 mcd · Linsentyp (Details): Rund · Typ: L 53 LYD · Wellenlänge: 590 nm

Hinweis:
Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Gelb
Marke:
Kingbright
Wellenlänge:
590 nm
Farbe:
gelb
Gehäuseart (LEDs):
5 mm
Linsentyp (Details):
Rund
Ausführung (LEDs):
Diffus
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Durchlassstrom I(F):
2 mA
Durchlassspannung U(F):
2.1 V
Lichtstärke I(V):
2 mcd
Abstrahlwinkel:
60 °
Typ:
L 53 LYD
Produkt-Art:
LED bedrahtet
Weitere Suchbegriffe: Kingbright, L-53 LYD, L 53 LYD, led, LED
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
19000
1000
€ 7,00*
ab € 0,0488*
€ 0,0779*
1000
Frei Haus
ab € 0,0608*
€ 0,0822*
25
€ 4,00*
ab € 0,0508*
€ 0,1085*
Lager 102
312
30
Frei Haus
ab € 0,0812*
€ 0,1628*
1 Tag
912
5
€ 14,99*
ab € 0,111*
€ 0,283*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 0,1628*
€ 0,1937
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1426*
€ 0,1697
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1341*
€ 0,1596
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1192*
€ 0,1418
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1131*
€ 0,1346
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1068*
€ 0,1271
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0812*
€ 0,0966
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 4,884* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 134,05*
Zubehör
onsemi
NSI45030AT1G
ab € 0,132*
Zubehör
onsemi
NSI45030AZT1G
ab € 0,292*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.