Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingbright L 53 LYD LED bedrahtet Gelb Rund 5mm 2 mcd 60° 2mA 2.1V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q18700
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-53 LYD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
kingbright led bedrahtet gelb
led bedrahtet
led bedrahtet gelb

Hinweise:
Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Typ:
L 53 LYD
Bauart:
radial bedrahtet
Gehäuse:
5 mm
Linsenform:
Rund
Ausführung:
Diffus
Durchlassstrom I(F):
2 mA
Durchlassspannung U(F):
2.1 V
Lichtstärke I(V):
2 mcd
Abstrahlwinkel:
60 °
Wellenlänge:
590 nm
Herstellerfarbe:
Gelb
Produkt-Art:
LED bedrahtet
Weitere Suchbegriffe: 02050000005701, Kingbright, L 53 LYD, led
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
18000
1000
€ 7,00*
ab € 0,049*
€ 0,0782*
1000
Frei Haus
ab € 0,0612*
€ 0,0813*
Lager 615
25
€ 4,00*
ab € 0,0509*
€ 0,1097*
1 Tag
282
30
Frei Haus
ab € 0,0816*
€ 0,1646*
1 Tag
477
5
€ 14,99*
ab € 0,111*
€ 0,286*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1097*
€ 0,1305
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,098*
€ 0,117
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0782*
€ 0,0931
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,072*
€ 0,086
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0687*
€ 0,0818
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0509*
€ 0,0606
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 2,7425* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 133,61*
Zubehör
onsemi
NSI45030AT1G
ab € 0,132*
Zubehör
onsemi
NSI45030AZT1G
ab € 0,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.