Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MK976762PC Mikrofon-Kapsel 1 - 10 V Frequenz-Bereich=20 Hz - 16000 Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1461351-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     MK976762PC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrofonkapsel
mikrofonkapsel
MK976762PC Mikrofon-Kapsel 1 - 10 V Frequenz-Bereich=20 Hz - 16000 Hz

Mikrofonkapsel

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Betriebsspannung max.: 10 V · Betriebsspannung min.: 1 V · Empfindlichkeit: -46 dB · Frequenz (max.): 16000 Hz · Frequenz (min.): 20 Hz · Impedanz (Numeric): 2200 Ω · Produktabmessung, Höhe: 6.7 mm · Rastermaß: 2.80 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
6.7 mm
Frequenz (max.):
16000 Hz
Frequenz-Bereich:
20 Hz - 16000 Hz
Anschluss (Bauelemente):
Print
Typ (Hersteller-Typ):
MK976762PC
Rastermaß:
2.80 mm
Frequenz (min.):
20 Hz
Impedanz (Numeric):
2200 Ω
Empfindlichkeit:
-46 dB
Betriebsspannung min.:
1 V
Betriebsspannung (Bereich):
1 - 10 V
Betriebsspannung max.:
10 V
Produkt-Art:
Mikrofon-Kapsel
Weitere Suchbegriffe: MK976762PC, signalakustik, akustik, signal-akustik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,91*
  
Preis gilt ab 22.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.