Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell TC-VC 1812 S 2342370 Nass-/Trockensauger 1250 W 12 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1461618-BP
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     2342370
EAN/GTIN:
     4006825603057
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Einhell TC-VC 1812 S 2342370 Nass-/Trockensauger 1250 W 12 l

Einhell Nass-Trockensauger TC-VC 1812 S

12 l Edelstahlbehälter
36 mm Schlauchsystem
Blasanschluss

Der Nass-Trockensauger TC-VC 1812 S ist ein flexibler und zugkräftiger Allessauger für die einfache Nass- oder Trocken-Reinigung, der in keinem Haushalt fehlen sollte. Der leicht zu reinigende 12 Liter Edelstahlbehälter nimmt groben, feinen, nassen oder trockenen Schmutz bis hin zu Flüssigkeiten rückstandsfrei auf. Dank des starken 1.250 Watt Motors wird nicht nur eine gute Saugleistung erreicht, mit der praktischen Blas-Funktion steht zudem jederzeit genügend Druck für das zusätzliche Ausblasen schwer zugänglicher Stellen zur Verfügung. Der robuste Schmutzfangsack hält selbst feinen Staub zuverlässig im System und macht das Staubsaugen zu einer sauberen Sache. Beim Nassaugen schützt ein zusätzlicher Schaumstofffilter den Motor vor Verunreinigung. Der TC-VC 1812 S ist mit einem 36 mm-Schlauchsystem mit kleinem Anschluss ausgestattet, bestehend aus einem Saugschlauch, 3 Verlängerungsrohren und einem Adapterstück. Die mitgelieferte große Saugdüse mit Kombieinsatz ist für Teppich- und Glattboden gleichermaßen zu verwenden, mit der Fugendüse können zudem auch schmale Ecken und Winkel gründlich gereinigt werden. Mit der praktischen Zubehörhalterung lassen sich alle Teile schnell und ordentlich direkt am Gerät aufbewahren, das aufgewickelte Elektrokabel kann nach der Arbeit an der Kabelhalterung sicher fixiert werden. Für die größtmögliche Mobilität sorgen der stabile Tragegriff und die vier leichtgängigen Lenkrollen.

Ausstattung:
Rostfreier Edelstahlbehälter 12 l
Blasanschluss zum Ausblasen von schwer zugänglichen Stellen
Rollen für einfachen Transport
Praktische Zubehörhalterung zum sauberen Verstauen und Arbeiten
Kabelhalterung im Gehäuse integriert
3teiliges Plastikrohr, Durchmesser 36 mm

Technische Daten:
Betriebsspannung (Details): 230 V · Gerätesteckdose: Nein · Gewicht: 3.14 kg · Leistungsaufnahme (P1): 1250 W · Material (Behälter): Edelstahl · Volumen Auffangbehälter: 12 l

Lieferumfang:
1x Nass-Trochensauger TC-VC 1812 S
1x Saugschlauch
1x 3teiliges Verlängerungsrohr
1x Adapterstück
1x Kombi-Saugdüse
1x Fugendüse
1x Adapterstück
1x Schaumstofffilter
1x Papierschmutzfangsack

Hinweis:
Beim Aufsaugen von größeren Mengen Feinstaub, kann es zu elektrostatischer Aufladung kommen.
Weitere Informationen:
Gerätesteckdose:
Nein
Marke:
Einhell
Material (Behälter):
Edelstahl
Leistungsaufnahme (P1):
1250 W
Volumen Auffangbehälter:
12 l
Betriebsspannung (Details):
230 V
Gewicht:
3.14 kg
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Nass-/Trockensauger
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 6,90*
ab € 35,56*
€ 46,37*
€ 4,00*
ab € 37,42*
€ 48,97*
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 41,76*
€ 54,51*
5 Tage
8
€ 4,95*
ab € 41,94*
€ 54,54*
3 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 53,93*
€ 70,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,51*
€ 64,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,43*
€ 64,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,38*
€ 62,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,27*
€ 61,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,78*
€ 60,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,76*
€ 49,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Einhell
2351165
ab € 7,28*
Sonstiges
Einhell
2351159
ab € 7,80*
Sonstiges
Einhell
2351267
ab € 19,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.