Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Werkstatt Schraubendreher-Set 10teilig Schlitz, Kreuzschlitz Phillips


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1462080-BP
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1482343
EAN/GTIN:
     4010886812402
Suchbegriffe:
Phillips-Schraubendreher-Satz
Phillips-Vergaser-Schraubendreher-S...
Pozidriv-Schraubendreher-Satz
Schlitz-Schraubendreher-Satz
Gedore Werkstatt Schraubendreher-Set 10teilig Schlitz,Kreuzschlitz Phillips

3K-Schraubendreher-Set 10tlg. Schlitz/Kreuzschlitz Phillips

Schraubendreher mit ergonomischen 3-Komponenten-Griff und Aufhängeloch. Antriebsform-Markierung am Griffende. Klinge aus GEDORE Molybdän-Vanadium-Plus Stahl gefertigt und vergütet.

Technische Daten:
Abtrieb: Schlitz,Kreuzschlitz Phillips · Anwendungsbereich (Schraubendreher): Werkstatt · Klingen-Ausführung: Rundklinge · Material: Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl · Material-Eigenschaft: vergütet · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 10teilig

Lieferumfang:
Schlitz-Schraubendreher 3/4/5.5/6.5/8 mm · Schlitzschraubendreher, kurze Form 5.5 mm · Kreuzschlitz-Schraubendreher Phillips PH 1/PH 2 · Kreuzschlitz-Schraubendreher Phillips, kurze Form PH 1 · Spannungsprüfer 220 - 250 V, Schlitz 3.5 mm.

Weitere Informationen:
Marke:
Gedore
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
10teilig
Klingen-Ausführung:
Rundklinge
Abtrieb:
Schlitz | Kreuzschlitz Phillips
Material:
Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl
Material-Eigenschaft:
vergütet
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Werkstatt
Produkt-Art:
Schraubendreher-Set
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 30,58*
€ 30,85*
1
€ 4,90*
ab € 26,04*
€ 35,09*
1
€ 4,00*
ab € 26,23*
€ 35,32*
26 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 27,68*
€ 36,32*
Lager 102
8
1
Frei Haus
ab € 39,49*
€ 51,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,09*
€ 60,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,84*
€ 59,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,27*
€ 56,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,97*
€ 52,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,59*
€ 50,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,33*
€ 50,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,49*
€ 46,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1253057
ab € 68,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.