Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Innen-Sechskant Winkelschraubendreher-Set 10teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1462082-BP
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1505408
EAN/GTIN:
     4010886814994
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
Gedore Innen-Sechskant Winkelschraubendreher-Set 10teilig

Winkelschraubendreher-Satz im Halter 10tlg. 1,3-10 mm

Ausführung nach DIN ISO 2936. Im blauen Kunststoff-Einsteckhalter.

Technische Daten:
Abtrieb: Innen-Sechskant · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Material-Eigenschaft: verzinkt · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 10teilig · Schlüsselweite (Metrisch): 1.3 mm,1.5 mm,2 mm,2.5 mm,3 mm,4 mm,5 mm,6 mm,8 mm,10 mm

Lieferumfang:
Winkelschraubendreher SW 1.3/1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10 mm.

Weitere Informationen:
Marke:
Gedore
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
10teilig
Abtrieb:
Innen-Sechskant
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Material-Eigenschaft:
verzinkt
Schlüsselweite (Metrisch):
1.3 mm | 1.5 mm | 2 mm | 2.5 mm | 3 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm
Produkt-Art:
Winkelschraubendreher-Set
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 8,86*
€ 12,92*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 9,37*
€ 13,02*
20 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 9,60*
€ 13,33*
8 Tage
62
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 9,65*
€ 13,38*
Lager 102
8
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 13,93*
€ 19,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
42 1,3
ab € 0,44*
Sonstiges
Gedore
42 1,5
ab € 0,36*
Sonstiges
Gedore
42 10
ab € 1,87*
Sonstiges
Gedore
42 2
ab € 0,36*
Sonstiges
Gedore
42 2,5
ab € 0,36*
Sonstiges
Gedore
42 3
ab € 0,51*
Sonstiges
Gedore
42 4
ab € 0,70*
Sonstiges
Gedore
42 5
ab € 0,70*
Sonstiges
Gedore
42 6
ab € 0,75*
Sonstiges
Gedore
42 8
ab € 1,19*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.