Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Werkstatt Schraubendreher-Set 6teilig Schlitz, Kreuzschlitz Pozidriv


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1462106-BP
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1482300
EAN/GTIN:
     4010886812365
Suchbegriffe:
Phillips-Schraubendreher-Satz
Pozidriv-Schraubendreher-Satz
Schlitz-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Gedore Werkstatt Schraubendreher-Set 6teilig Schlitz,Kreuzschlitz Pozidriv

3K-Schraubendreher-Set 6tlg. Schlitz/Kreuzschlitz Pozidriv

Schraubendreher mit ergonomischen 3-Komponenten-Griff und Aufhängeloch. Antriebsform-Markierung am Griffende. Klinge aus GEDORE Molybdän-Vanadium-Plus Stahl gefertigt und vergütet.

Technische Daten:
Abtrieb: Schlitz,Kreuzschlitz Pozidriv · Anwendungsbereich (Schraubendreher): Werkstatt · Klingen-Ausführung: Rundklinge · Material: Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl · Material-Eigenschaft: vergütet · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 6teilig

Lieferumfang:
Schlitz-Schraubendreher 4/5.5/6.5/8 mm · Kreuzschlitz-Schraubendreher Pozidriv PZ 1/PZ 2.

Weitere Informationen:
Marke:
Gedore
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
6teilig
Klingen-Ausführung:
Rundklinge
Abtrieb:
Schlitz | Kreuzschlitz Pozidriv
Material:
Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl
Material-Eigenschaft:
vergütet
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Werkstatt
Produkt-Art:
Schraubendreher-Set
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, schlitz-schraubendreher-satz 6 teilig, schlitz schraubendreher satz, schlitz-schraubendreher-satz gedore, Gedore, 1482300, 3K-Schraubendreher, 3K-Schraubenzieher, schrauberdreher-set
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 15,54*
€ 20,61*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 14,99*
€ 20,63*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 15,52*
€ 20,63*
7 Tage
100
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 15,90*
€ 21,16*
Lager 102
6
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 20,58*
€ 27,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
2150 4
ab € 2,88*
Sonstiges
Gedore
2150 5,5
ab € 3,07*
Sonstiges
Gedore
2150 6,5
ab € 5,71*
Sonstiges
Gedore
2150 8
ab € 6,99*
Sonstiges
Gedore
2160 PZ 1
ab € 4,13*
Sonstiges
Gedore
2160 PZ 2
ab € 5,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.