Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Schraubendreher, Bits
>
Phillips-Schraubendreher
>
Phillips-Schraubendreher-Satz
>
Artikel
Gedore Werkstatt Schraubendreher-Set 6teilig Schlitz, Kreuzschlitz Phillips
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Gedore
icecat
Lager 102
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
102-1462116-BP
Hersteller:
Gedore
Herst.-Nr.:
1482319
EAN/GTIN:
4010886812372
Suchbegriffe:
Phillips-Schraubendreher-Satz
Pozidriv-Schraubendreher-Satz
Schlitz-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Gedore Werkstatt Schraubendreher-Set 6teilig Schlitz,Kreuzschlitz Phillips
3K-Schraubendreher-Set 6tlg. Schlitz/Kreuzschlitz Phillips
Ergonomischer 3-Komponenten-Griff und Aufhängeloch
Antriebsform-Markierung am Griffende
Klinge aus GEDORE Molybdän-Vanadium-Plus Stahl
Schraubendreher mit ergonomischen 3-Komponenten-Griff und Aufhängeloch. Antriebsform-Markierung am Griffende. Klinge aus GEDORE Molybdän-Vanadium-Plus Stahl gefertigt und vergütet.
Technische Daten:
Abtrieb: Schlitz,Kreuzschlitz Phillips · Anwendungsbereich (Schraubendreher): Werkstatt · Klingen-Ausführung: Rundklinge · Material: Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl · Material-Eigenschaft: vergütet · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 6teilig
Lieferumfang:
Schlitz-Schraubendreher 4/5.5/6.5/8 mm · Kreuzschlitz-Schraubendreher Phillips PH 1/PH 2.
Weitere Informationen:
Marke:
Gedore
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
6teilig
Klingen-Ausführung:
Rundklinge
Abtrieb:
Schlitz | Kreuzschlitz Phillips
Material:
Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl
Material-Eigenschaft:
vergütet
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Werkstatt
Produkt-Art:
Schraubendreher-Set
... >
17 - Werkzeug
>
Handwerkzeuge
>
Schraubendreher
Weitere Suchbegriffe:
Schraubendreherset
,
Schraubenziehersatz
,
Schraubenzieherset
,
schlitz-schraubendreher-satz 6 teilig
,
schlitz schraubendreher satz
,
schlitz-schraubendreher-satz gedore
,
Gedore
,
1482319
,
3K-Schraubendreher
,
3K-Schraubenzieher
,
schrauberdreher-set
Angebote
(15)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 37XCW
4 Tage
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 16,45*
€ 16,60*
Lager 820
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 13,70*
€ 18,58*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 14,24*
€ 19,75*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 14,20*
€ 19,85*
Lager 102
2 Tage
9
1
Frei Haus
ab € 20,63*
€ 27,91*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GEDORE 2150 4 3K-Schraubendreher Schlitz 4 mm
Gedore
2150 4
ab € 2,81*
Sonstiges
GEDORE 2150 5,5 3K-Schraubendreher Schlitz 5,5 mm
Gedore
2150 5,5
ab € 2,99*
Sonstiges
GEDORE 2150 6,5 3K-Schraubendreher Schlitz 6,5 mm
Gedore
2150 6,5
ab € 5,81*
Sonstiges
GEDORE 2150 8 3K-Schraubendreher Schlitz 8 mm
Gedore
2150 8
ab € 6,98*
Sonstiges
GEDORE 2160 PH 1 3K-Schraubendreher, Kreuzschlitz PH 1, 180 mm
Gedore
2160 PH 1
ab € 3,23*
Sonstiges
GEDORE 2160 PH 2 3K-Schraubendreher, Kreuzschlitz PH 2, 210 mm
Gedore
2160 PH 2
ab € 3,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen