Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore VDE Schraubendreher-Set 7teilig Schlitz, Kreuzschlitz Phillips


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1462127-BP
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1616048
EAN/GTIN:
     4010886826140
Suchbegriffe:
Phillips-VDE-Schraubendreher-Satz
Pozidriv-VDE-Schraubendreher-Satz
Schlitz-VDE-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Gedore VDE Schraubendreher-Set 7teilig Schlitz,Kreuzschlitz Phillips

VDE-Schraubendreher-Set 7tlg. Schlitz/Kreuzschlitz Phillips

VDE-Schraubendreher mit ergonomischen 3-Komponenten-Griff und Aufhängeloch. Klinge aus GEDORE Molybdän-Vanadium-Plus Stahl gefertigt und vergütet. Antriebsform-Markierung am Griffende. VDE isoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, vollisolierte Klinge.

Technische Daten:
Abtrieb: Schlitz,Kreuzschlitz Phillips · Anwendungsbereich (Schraubendreher): VDE · DIN-Norm: DIN EN 60900 · EN Norm: EN 60900 · Material: Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl · Material-Eigenschaft: vergütet · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 7teilig

Weitere Informationen:
Marke:
Gedore
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
7teilig
Abtrieb:
Schlitz | Kreuzschlitz Phillips
Material:
Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl
Material-Eigenschaft:
vergütet
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
VDE
DIN-Norm:
DIN EN 60900
EN Norm:
EN 60900
Produkt-Art:
Schraubendreher-Set
Zertifizierungen:
DIN | EN
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1483
1
€ 5,45*
ab € 43,14*
€ 43,50*
3 Tage
1
1
€ 6,90*
ab € 35,16*
€ 44,89*
1
€ 4,90*
ab € 35,45*
€ 46,78*
1 Tag
2
1
€ 7,90*
ab € 38,85*
€ 49,72*
Lager 102
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 46,81*
€ 59,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,30*
€ 70,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,83*
€ 70,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,03*
€ 66,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,59*
€ 61,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,94*
€ 59,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,65*
€ 59,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,81*
€ 55,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
8755812
ab € 16,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.