Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bittorf 72 Klingel-Transformator 12 V/AC 1 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1462951-BP
Hersteller:
     Bittorf
Herst.-Nr.:
     72
EAN/GTIN:
     5903669191476
Suchbegriffe:
Klingeltrafo
Klingeltransformator
klingeltrafo
Bittorf 72 Klingel-Transformator 12 V/AC 1 A

Klingeltransformator 12 V/ 1 A

Für den Einbau in Installationsverteiler. Kurzschlussfest durch PTC. Vergossene Ausführung. Auch für Aufputzmontage geeignet durch die beigefügten Abdeckungen. Geprüft und zertifiziert nach DIN EN 61558 (VDE 0570). Einbaubreite 2 Module (35 mm).

Technische Daten:
Ausgangsspannungen: 12 V/AC · Betriebsspannung: 230 V · Montageart: Hutschiene,Aufputz · Nennstrom (max.): 1 A · Produktabmessung, Breite: 35 mm · Produktabmessung, Höhe: 90 mm · Produktabmessung, Tiefe: 60 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 35 x 90 x 60 mm
Produktabmessung, Tiefe:
60 mm
Produktabmessung, Höhe:
90 mm
Produktabmessung, Breite:
35 mm
Marke:
Bittorf
Montageart:
Hutschiene | Aufputz
Nennstrom (max.):
1 A
Ausgangsspannungen:
12 V/AC
Betriebsspannung:
230 V
Produkt-Art:
Klingel-Transformator
Weitere Suchbegriffe: 05903669211501, 05903669191476, Bittorf, 72
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,77*
€ 21,85*
Lager 102
13
Frei Haus
ab € 14,59*
€ 21,86*
7 Tage
13
€ 6,99*
ab € 31,51*
€ 43,59*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.