Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bittorf 72 Klingel-Transformator 12 V/AC 1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bittorf
Bittorf
Artikel-Nr.:
     1039H-940910049248
Hersteller:
     Bittorf
Herst.-Nr.:
     72
EAN/GTIN:
     5903669191476
Suchbegriffe:
Klingeltrafo
Klingeltransformator
klingeltrafo
Bittorf 72 Klingel-Transformator 12 V/AC 1A

Für den Einbau in Installationsverteiler. Kurzschlussfest durch PTC. Vergossene Ausführung. Auch für Aufputzmontage geeignet durch die beigefügten Abdeckungen. Geprüft und zertifiziert nach DIN EN 61558 (VDE 0570). Einbaubreite 2 Module (35 mm).

Kategorie: Klingel-Transformator
Montageart: Hutschiene + Aufputz
Betriebsspannung: 230 V
Ausgangsspannung: 12 V/AC
Nennstrom (max.): 1 A
Breite: 35 mm
Höhe: 90 mm
Länge (Tiefe): 60 mm
Produkt-Art: Klingel-Transformator
Hersteller-Nr.: 72
EAN: 5903669191476
Kategorie Drehstromzähler mit Wandleranschluss 5 (6) A und 1 (6) A, Ausführung Für Hutschiene, CT/VT: programmierbar, Impulsausgang: S0, Impulsrate programmierbar

Weitere Suchbegriffe: Bittorf, 72
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,77*
€ 21,85*
2 Tage
13
Frei Haus
ab € 14,59*
€ 21,86*
Lager 1039
13
€ 6,99*
ab € 31,51*
€ 43,59*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,59*
€ 51,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,39*
€ 50,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,79*
€ 47,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,17*
€ 46,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,91*
€ 43,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,51*
€ 37,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.