Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bittorf 77 Gong 8 - 12 V Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1462957-BP
Hersteller:
     Bittorf
Herst.-Nr.:
     77
EAN/GTIN:
     5903669107811
Suchbegriffe:
Melodiegong
Bittorf 77 Gong 8 - 12 V Weiß

Gong 77 weiß 8 V

Doppelklang, elektromechanisch. Anschluss an Klingeltransformator (min. 8 VA).

Technische Daten:
Betriebsspannung (Details): 8-12 V/AC · Betriebsspannung max.: 12 V · Betriebsspannung min.: 8 V · Herstellerfarbe: Weiß · Melodien (Anzahl): 1 · Montageart: Aufputz · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Höhe: 113 mm · Produktabmessung, Tiefe: 42 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 80 x 113 x 42 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
42 mm
Produktabmessung, Höhe:
113 mm
Produktabmessung, Breite:
80 mm
Marke:
Bittorf
Farbe:
weiß
Montageart:
Aufputz
Melodien (Anzahl):
1
Betriebsspannung min.:
8 V
Betriebsspannung (Bereich):
8 - 12 V
Betriebsspannung max.:
12 V
Betriebsspannung (Details):
8-12 V/AC
Produkt-Art:
Gong
Weitere Suchbegriffe: Bittorf, 77, Türklingel, Glocke, Türglocke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,33*
€ 14,86*
Lager 102
16
Frei Haus
ab € 9,98*
€ 14,87*
7 Tage
16
€ 6,99*
ab € 17,91*
€ 25,13*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.