Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bittorf 77 Gong 8 - 12V Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bittorf
Bittorf
Artikel-Nr.:
     1039H-940910049244
Hersteller:
     Bittorf
Herst.-Nr.:
     77
EAN/GTIN:
     5903669107811
Suchbegriffe:
Melodiegong
Bittorf 77 Gong 8 - 12V Weiß

Doppelklang, elektromechanisch. Anschluss an Klingeltransformator (min. 8 VA).

Kategorie: Gong
Betriebsspannungsbereich: 8 - 12 V
Betriebsspannung min.: 8 V
Betriebsspannung max.: 12 V
Betriebsspannung (Details): 8 - 12 V/AC
Melodien: 1
Herstellerfarbe: Weiß
Montageart: Aufputz
Breite: 80 mm
Höhe: 113 mm
Länge (Tiefe): 42 mm
Produkt-Art: Gong
Farbe: weiß
Hersteller-Nr.: 77
EAN: 5903669107811
Kategorie Drehstromzähler mit Wandleranschluss 5 (6) A und 1 (6) A, Ausführung Für Hutschiene, CT/VT: programmierbar, Impulsausgang: S0, Impulsrate programmierbar

Weitere Suchbegriffe: Bittorf, 77, Türklingel, Glocke, Türglocke, Wohnungsklingel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,33*
€ 14,86*
2 Tage
16
Frei Haus
ab € 9,98*
€ 14,87*
Lager 1039
16
€ 6,99*
ab € 17,91*
€ 25,13*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.