Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bittorf 2550 Läutewerk 8 V (max) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1462959-BP
Hersteller:
     Bittorf
Herst.-Nr.:
     2550
EAN/GTIN:
     5903669160700
Suchbegriffe:
Melodiegong
Bittorf 2550 Läutewerk 8 V (max) Weiß

Unterputz-Läutewerk weiß 8 V

Für Unterputzmontage in 55-65 mm UP-Dose. Einspulig. Klangschale (48 mm) und Kunststoffabdeckung.

Technische Daten:
Betriebsspannung (Details): 8 V/AC · Betriebsspannung max.: 8 V · Herstellerfarbe: Weiß · Melodien (Anzahl): 1 · Montageart: Unterputz · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Höhe: 80 mm · Produktabmessung, Tiefe: 42 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 80 x 80 x 42 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
42 mm
Produktabmessung, Höhe:
80 mm
Produktabmessung, Breite:
80 mm
Marke:
Bittorf
Farbe:
weiß
Montageart:
Unterputz
Melodien (Anzahl):
1
Betriebsspannung (Bereich):
8 V (max)
Betriebsspannung max.:
8 V
Betriebsspannung (Details):
8 V/AC
Produkt-Art:
Läutewerk
Weitere Suchbegriffe: Bittorf, 2550, Türklingel, Glocke, Türglocke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,21*
€ 13,62*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 9,18*
€ 13,64*
6 Tage
9
€ 6,99*
ab € 19,79*
€ 27,17*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.