Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bittorf 2550 Läutewerk 8V (max) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bittorf
Bittorf
Artikel-Nr.:
     1039H-940910049241
Hersteller:
     Bittorf
Herst.-Nr.:
     2550
EAN/GTIN:
     5903669160700
Suchbegriffe:
Melodiegong
Bittorf 2550 Läutewerk 8V (max) Weiß

Für Unterputzmontage in 55-65 mm UP-Dose. Einspulig. Klangschale (48 mm) und Kunststoffabdeckung.

Kategorie: Läutewerk
Betriebsspannungsbereich: 8 V (max)
Betriebsspannung max.: 8 V
Betriebsspannung (Details): 8 V/AC
Melodien: 1
Herstellerfarbe: Weiß
Montageart: Unterputz
Breite: 80 mm
Höhe: 80 mm
Länge (Tiefe): 42 mm
Produkt-Art: Läutewerk
Farbe: weiß
Hersteller-Nr.: 2550
EAN: 5903669160700
Kategorie Drehstromzähler mit Wandleranschluss 5 (6) A und 1 (6) A, Ausführung Für Hutschiene, CT/VT: programmierbar, Impulsausgang: S0, Impulsrate programmierbar

Weitere Suchbegriffe: Bittorf, 2550, Türklingel, Glocke, Türglocke, Wohnungsklingel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,13*
€ 13,63*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 9,19*
€ 13,65*
Lager 1039
7
€ 6,99*
ab € 20,68*
€ 28,29*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.