Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker Wechselschalter Aufputz W.1 Grau, Lichtgrau 30763505


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1463014-BP
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     30763505
EAN/GTIN:
     4011334394891
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Ausschalter
Wechselschalter
berker ip 55 wechselschalter
Berker Wechselschalter Aufputz W.1 Grau,Lichtgrau 30763505

Wechselschalter Aufputz W.1 grau

IP55

Wechselschalter Aus/Wechsel, mit Steckklemmen, mit einer Einführung für 2 Leitungen und einer Einführung für Leitung oder Rohr, vollflächige Dichtung unter dem Gehäuseboden zur Abdichtung der Gehäuserückseite, gut zugängliche, trichterförmige Montagelöcher in den Gehäusen, eine Wago 2-Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung beiliegend, zwei Einrastplätze für Wago 2-Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden, viel Platz zur Verdrahtung unter den Sockeln der Einsätze (Hohlboden), einfache Montage des Einsatzes im Gehäuse durch Einrasten, sichere Fixierung des Rahmens am Gehäuse über Bajonett-Schnellverschluss, Gehäuseschrauben aus Edelstahl Rostfrei. Aufputz-Installation. Material: Kunststoff, Thermoplast, schlagfest.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Grau,Lichtgrau · Nennspannung (Details): 250 V/AC · Nennstrom: 10 A · Schalterprogramm-Funktion: Wechselschalter · Schalterprogramm-Material: Kunststoff · Schalterprogramm-Serie: Aufputz W.1 · Schutzart: IP55

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Grau | Lichtgrau
Marke:
Berker
Schutzart:
IP55
Nennstrom:
10 A
Nennspannung (Details):
250 V/AC
Schalterprogramm-Funktion:
Wechselschalter
Schalterprogramm-Material:
Kunststoff
Schalterprogramm-Serie:
Aufputz W.1
Produkt-Art:
Feuchtraum-Schalterprogramm
Weitere Suchbegriffe: aufputzschalter, berker aufputzschalter, Berker, 30763505
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
76
€ 5,90*
ab € 7,93*
€ 10,92*
2 Tage
49
€ 4,98*
ab € 8,07*
€ 11,12*
3 Tage
160
€ 6,40*
ab € 8,20*
€ 11,30*
4 Tage
189
€ 4,95*
ab € 8,75*
€ 12,06*
Lager 102
17
Frei Haus
ab € 13,62*
€ 18,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.