Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Wechselschalter

  Wechselschalter  (2.248 Angebote unter 30.846.770 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Wechselschalter“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Wechselschalter"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Busch-Jaeger 2601/6 W-53 (20 Angebote) 
Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 AX Schutzart Gerät: IP 44
Busch-Jaeger
2CKA001085A1603
€ 10,86*
pro Stück
 
 Stück
Busch-Jaeger 2601/6 SKW-53 (15 Angebote) 
Mit roter Kalotte. Mit Glimmlampe. Mit N-Klemme. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 AX Schutzart Gerät: IP 44
Busch-Jaeger
2CKA001085A1607
€ 21,50*
pro Stück
 
 Stück
Busch-Jaeger 2000/6 US (20 Angebote) 
Einsätze für UP-Schalterprogramme
Busch-Jaeger
2CKA001012A1069
€ 5,80*
pro Stück
 
 Stück
Jung 506U Wippschalter Universal Aus-Wechsel 10AX 250VAC (18 Angebote) 
mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm2 Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60669) Schalter in AUS-Stellung beleuchtbar durch Lampe Art.-Nrn.: 90 bzw. 95 (230 V), 96-.. (Kleinspannung) ...
Jung
506U
€ 6,51*
pro Stück
 
 Stück
Aus/Wechselschalter, 1-polig, lichtgrau, AQUASTAR (12 Angebote) 
Beleuchtbar. Eigenschaften-Frontseitiges Nachrüsten von Beleuchtungsmodulen ohne Schalterdemontage. Frontseitige Mess- und Prüfkontakte, zugänglich ohne Schalterdemontage. Aufputz-Montage. Mit Stec...
Merten
MEG3116-8029
€ 10,96*
pro Stück
 
 Stück
Wippschalter, Wechsel, blau, SCHLAGFEST (10 Angebote) 
Beleuchtbar. Mit Schraubklemmen als Verbindungsklemmen nach VDE 0632. Zubehör Glimmlampenanhänger mit integrierter Lampe 396502. Steckfassung E 10 396576. LED-Leuchtmittel E 10 3951xx Ausführung We...
Merten
370675
€ 28,25*
pro Stück
 
 Stück
APEM Druckschalter Tastend Tafelmontage, Wechselschalter, 1-polig 28V dc / 3 A (1 Angebot) 
Schaltfolge = Tastend Beleuchtet = Nein Tafelausschnitt Durchmesser = 13.6mm Montageart = Tafelmontage Drucktastenfarbe = Rot Kontaktanordnung = SPDT Nennspannung = 28V dc Drucktastentyp = Kuppelfö...
Apem
IMR7Z462UL
€ 23,78*
pro Stück
 
 Stück
Jung 606W AP/WG Wippschalter Universal Aus-Wechsel 10AX 250VAC WG600 (14 Angebote) 
Wassergeschützte Aufputz-Geräte WG 600 spritzwassergeschützt = Schutz gegen Wassertropfen aus jeder Richtung (entspricht IP 44) grau, mit je 2 PVC-Leitungseinführungen, Schalter und Taster mit Fede...
Jung
606W
€ 11,70*
pro Stück
 
 Stück
DELTA fläche IP44 AP Doppel-Wechselschalter 2-fach (8 Angebote) 
DELTA fläche IP44 AP Doppel- Wechselschalter 10A 250V, 66x75mm Unser Aufputzprogramm DELTA Fläche IP44 bietet Ihnen ein ansprechendes Design, erhöhte Sicherheit und eine leichte Bedienung. Das Aufp...
Siemens
5TA4708
€ 19,72*
pro Stück
 
 Stück
PEHA D 626 WAB GLK Elektroschalter Wippschalter 1P Grau (8 Angebote) 
Wippschalter mit Kontroll-Licht mit Steckklemmen 10 A 250 V~ Universalschalter (Aus-/Wechselschalter)
PEHA
00301611
€ 16,60*
pro Stück
 
 Stück
Unterputz-Schalterprogramme, Unterputz-Einsätze, Schalter/Taster, Kontrollschalter (Wechselschalter) mit Glimmlampe (20 Angebote) 
Unterputz-Schalterprogramme, Unterputz-Einsätze, Schalter/Taster, Kontrollschalter (Wechselschalter) mit Glimmlampe, Wippkontrollschalter-Einsatz Aus- und Wechselschaltung mit N-Klemme Mit Glimmlam...
Busch-Jaeger
1022-0-0474
€ 13,32*
pro Stück
 
 Stück
Berker
30763505
€ 11,08*
pro Stück
 
 Stück
ABB
1SFA619100R1072
€ 8,96*
pro Stück
 
 Stück
DELTA fläche IP44 AP Wechselschalter mit Fenster und LED-Einsatz (8 Angebote) 
DELTA fläche IP44 AP Wechselschalter mit Fenster und LED 10A 250V, 66x75mm Unser Aufputzprogramm DELTA Fläche IP44 bietet Ihnen ein ansprechendes Design, erhöhte Sicherheit und eine leichte Bedienu...
Siemens
5TA4716
€ 15,59*
pro Stück
 
 Stück
Hager 303808 Lichtschalter Metallisch (13 Angebote) 
Wippenschalter-Einsatz, Doppel Aus/Wechselschalter, beleuchtbar mit Glimmaggregat. Für Beleuchtung.
Hager
303808
€ 16,22*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   150   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Wechselschalter
^

Wechselschalter für komfortable Gebäude-Installationen

Wechselschalter sind beliebt für den Einsatz in Treppenhäusern, Fluren und großen Räumen. Sie ermöglichen die Schaltung der Beleuchtung mit Lichtschaltern, die an verschiedenen Stellen im Raum oder im Haus installiert sind.

Wechselschalter sind bedienerfreundlich und energiesparend

Wechselschalter, mit denen die Beleuchtung in einem Raum an unterschiedlichen Stellen ein- und ausgeschaltet werden kann, erleichtern die Steuerung des Lichts. Sie sind insbesondere beliebt in Schlafräumen, Durchgangsräumen, Fluren und Treppenhäusern. Durch die mögliche Wechselschaltung lässt sich das Licht beim Betreten des Raumes an einem Schalter einschalten und beim Verlassen durch einen anderen Ausgang dort wieder ausschalten. In einem Treppenhaus ist so das Ein- und Ausschalten der Treppenhausbeleuchtung in allen Etagen möglich. Dadurch kann das Licht beim Betreten des Gebäudes im Bereich der Haustür ein- und beim Verlassen des Flures in einer anderen Etage wieder ausgeschaltet werden.
In Schlafräumen sorgen Wechselschalter ebenfalls für Komfort, wenn direkt neben dem Bett ein Wechselschalter installiert ist. Beim Betreten des Raumes wird das Licht durch Betätigung des Lichtschalters eingeschaltet und kann bequem vom Bett aus wieder ausgeschaltet werden. Die Verwendung mehrerer Wechselschalter in einem Bereich unterstützt die Energie-Ersparnis, da das Licht ohne eine Wechselschaltung unter Umständen häufig nicht ausgeschaltet würde. In Bürogebäuden, Betriebsstätten und öffentlichen Gebäuden wirkt sich der Strom sparende Effekt der Wechselschalter aufgrund der hohen Frequentierung der Räumlichkeiten besonders stark aus.

Die Funktionsweise der Wechselschalter

Um die Beleuchtung von mehreren Schaltern aus steuern zu können, bedarf es einer Schaltung mit einem Eingang und zwei Ausgängen oder einem Ausgang und zwei Eingängen. Sobald der Stromkreis an einem der beiden Ein- oder Ausgänge geschlossen wird, unterbricht der Wechselschalter den zweiten Stromkreis. Bei der Installation eines Beleuchtungssystems mit Wechselschaltertechnik ist die Verbindung beider Schalter über eine Stromleitung erforderlich. Eine spezielle Form der Wechselschalter sind Kreuzschalter, die mit je zwei Aus- und Eingängen versehen sind und die Schaltung des Lichts von mehr als zwei Orten aus ermöglichen.

Wechselschalter finden sich in vielen Designprogrammen

Elektro-Installationsbetriebe, die ihren Kunden eine an die individuellen Bedingungen des Gebäudes angepasste Elektro-Installation unter Berücksichtigung von Wechselschaltern empfehlen, tragen aufgrund der verringerten Stromkosten und des erhöhten Komforts zur Zufriedenheit ihrer Kunden bei. Die bekannten Hersteller von Schalter- und Steckdosenprogrammen für die Verwendung in Wohngebäuden sowie in geschäftlichen und öffentlichen Gebäuden tragen diesem Anspruch an eine moderne Elektro-Installation Rechnung. Sie bieten Wechselschalter als einfache Schaltermodelle für Feuchträume und den Außenbereich an, aber auch im Rahmen der Designprogramme als Wechselschalter in farbiger Gestaltung und aus verschiedenen Materialien.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.