Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crydom DR2220D20U Halbleiterschütz 20 A 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1464817-BP
Hersteller:
     Crydom
Herst.-Nr.:
     DR2220D20U
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterschütz
crydom halbleiterschütz
halbleiterschütz
Crydom DR2220D20U Halbleiterschütz 20 A 1 St.

Halbleiter-Schütz, Serie DR22(20)

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemmen · Laststrom: 20 A · Produktabmessung, Breite: 22.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 93.2 mm · Produktabmessung, Tiefe: 116.5 mm · Schaltspannung (max.): 200 V/DC · Schaltspannung (min.): 1 V/DC · Schutzart: IP20 · Steuerspannung (max.): 32 V/DC · Steuerspannung (min.): 4 V/DC · Temperatur (max.): +80 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 22.5 x 93.2 x 116.5 mm
Produktabmessung, Tiefe:
116.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
93.2 mm
Produktabmessung, Breite:
22.5 mm
Steuerspannungs-Bereich:
4 - 32 V/DC
Marke:
Crydom
Schutzart:
IP20
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemmen
Typ (Hersteller-Typ):
DR2220D20U
Steuerspannung (max.):
32 V/DC
Steuerspannung (min.):
4 V/DC
Laststrom:
20 A
Schaltspannung (max.):
200 V/DC
Schaltspannung (min.):
1 V/DC
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+80 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Halbleiterschütz
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Crydom, DR2220D20U, schütz, schuetz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 88,92*
€ 129,19*
Lager 102
25
Frei Haus
ab € 101,42*
€ 129,20*
7 Tage
25
Frei Haus
ab € 178,21*
€ 221,54*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,20*
€ 153,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,27*
€ 152,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,17*
€ 143,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,68*
€ 135,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 113,02*
€ 134,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,42*
€ 120,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.