Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crydom DR2220D20U Halbleiterschütz 20A 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Crydom
Crydom
Artikel-Nr.:
     1039H-940910048948
Hersteller:
     Crydom
Herst.-Nr.:
     DR2220D20U
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterschütz
crydom halbleiterschütz
halbleiterschütz
Crydom DR2220D20U Halbleiterschütz 20A 1St.

Kategorie: Halbleiterschütz
Typ: DR2220D20U
Steuerspannung (min.): 4 V/DC
Steuerspannung (max.): 32 V/DC
Steuerspannungs-Bereich: 4 - 32 V/DC
Schaltspannung (min.): 1 V/DC
Schaltspannung (max.): 200 V/DC
Laststrom: 20 A
Anschluss: Schraubklemmen
Schutzart: IP20
Min. Temperatur: -40 °C
Max. Temperatur: +80 °C
Temperaturbereich: -40 - +80 °C
Breite: 22.5 mm
Höhe: 93.2 mm
Länge (Tiefe): 116.5 mm
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Halbleiterschütz
Hersteller-Nr.: DR2220D20U
EAN: - - - - - - - - -
Ext. Anschlüsse (Videoformat): 4 x BNC (Analog/ AHD/TVI/CVI)
USB-Schnittstelle: 2 x USB 2.0

Weitere Suchbegriffe: Crydom, DR2220D20U, schütz, schuetz, leistungsschütz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 88,92*
€ 129,19*
1 Tag
25
Frei Haus
ab € 101,42*
€ 129,20*
Lager 1039
25
Frei Haus
ab € 178,21*
€ 221,54*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,54*
€ 263,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,09*
€ 257,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,30*
€ 243,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,65*
€ 231,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,21*
€ 212,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.