Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia Transistor (BJT) - diskret BSP43 SOT-223 Anzahl Kanäle 1 NPN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-147877-BP
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BSP43
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
transistor npn sot-223
SMD-Transistor

Technische Daten:
Anzahl Kanäle: 1 · Ausführung (Transistoren): NPN · Collector-Strom I(C): 1 A · DC Stromverstärkung (hFE): 100 · DC Stromverstärkung hFE - Referenzspannung: 5 V · DC Stromverstärkung hFE - Referenzstrom: 100 mA · Gehäuseart (Halbleiter): SOT-223 · Hersteller: Nexperia · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): NEX · Kollektor Reststrom I(CES): 100 nA · Kollektor-Emitterspannung U(CEO): 80 V · Leistung (max) P(TOT): 1.3 W · Montageart: Oberflächenmontage · Produkt-Art: Transistor (BJT) - diskret · Transitfrequenz f(T): 100 MHz · Typ (Hersteller-Typ): BSP43 · VCE Sättigung (max.): 500 mV

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
Nexperia
Anzahl Kanäle:
1
Marke:
Nexperia
Gehäuseart (Halbleiter):
SOT-223
Ausführung (Transistoren):
NPN
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
NEX
Typ (Hersteller-Typ):
BSP43
Montageart:
Oberflächenmontage
Kollektor Reststrom I(CES):
100 nA
Kollektor-Emitterspannung U(CEO):
80 V
Collector-Strom I(C):
1 A
DC Stromverstärkung hFE - Referenzstrom:
100 mA
DC Stromverstärkung hFE - Referenzspannung:
5 V
DC Stromverstärkung (hFE):
100
Leistung (max) P(TOT):
1.3 W
Transitfrequenz f(T):
100 MHz
VCE Sättigung (max.):
500 mV
Produkt-Art:
Transistor (BJT) - diskret
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, smd-transistor npn, Nexperia, BSP43, Transfer Resistor
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,21*
€ 0,40*
Lager 102
769
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,23*
€ 0,42*
7 Tage
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 6,47*
€ 9,46*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.