Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bopla 52011000 DAE-D11 Druckausgleichselement Weiß 5 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1483273-BP
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     52011000
EAN/GTIN:
     4049505618279
Suchbegriffe:
Druckausgleichselement
Druckausgleichs-Membran
Druckausgleichsmembran
Gehäuse-Zubehör
Druckausgleichsmembrane DAE-D11

Druckausgleichsmembrane dienen dem Druckausgleich in Mikroumgebungen und bieten Schutz vor Partikeln, Wasser, Ölen und anderen Flüssigkeiten. Sie sind mit einem Klebering versehen und lassen sich problemlos in vorhandene Geräte einbauen. Sie eignen sich für unterschiedliche Einsatzgebiete wie Schutzgehäuse, Beleuchtungsgehäuse sowie sonstige Geräte und Gehäuse, die mit einer Druckausgleichsmembrane geschützt werden müssen.

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 11 mm · Halogenfrei: Ja · Herst.-Teilenr.: 52011000 · Herstellerfarbe: Weiß · Inhalt: 5 St. · Produkt-Art: Druckausgleichselement · RoHS-konform: Ja · Schutzart: IP67 · Temperatur (max.): +80 °C · Temperatur (min.): -45 °C · Typ (Hersteller-Typ): DAE-D11 · Weitere technische Daten: Luftdurchsatz: typ. 2,3 l/hr/cm²

Weitere Informationen:
Inhalt:
5 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
Bopla
Halogenfrei:
Ja
Schutzart:
IP67
Farbe:
weiß
Herst.-Teilenr.:
52011000
Typ (Hersteller-Typ):
DAE-D11
Außen-Durchmesser:
11 mm
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+80 °C
Temperatur (min.):
-45 °C
Produkt-Art:
Druckausgleichselement
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Gehäusezubehör, druckausgleichselement bopla, druckausgleichselement, Bopla, 52011000, DAE-D11, 907-5315
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 8,95*
ab € 7,09*
€ 10,58*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 6,97*
€ 10,83*
Lager 102
97
pro Packung
Frei Haus
ab € 10,59*
€ 15,76*
pro Packung
€ 5,95*
ab € 9,96*
€ 16,31*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 22,56*
€ 31,26*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,76*
€ 18,75
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,46*
€ 17,21
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,31*
€ 15,84
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,89*
€ 15,34
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 12,75*
€ 15,17
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 12,48*
€ 14,85
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,59*
€ 12,60
pro Packung
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.