Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckausgleichsmembran M11 IP66 / IP67 / IP69 Hellgrau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30044677
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     DAE-D11
EAN/GTIN:
     4049505618279
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckausgleichselement
Druckausgleichs-Membran
Druckausgleichsmembran
Gehäuse-Zubehör
Druckausgleichsmembran, Typ=DAE-D11, Alternative (Alias)=52011000, Durchmesser Einbauöffnung=-999, Höhe=-999, Farbe Lüftungsöffnungen=Hellgrau, Material Belüftungsöffnungen=-999, Montageart=Klebebefestigung, Gewindegrösse=M11, IP-Schutzart=IP66 IP67 IP69, Konformität mit Normen=-999, Serien=Snap-In
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
HK
Höhe:
1 mm
Nettogewicht:
1,100 g
Tiefe:
110 mm
Bruttogewicht:
1,1 g
Breite:
70 mm
MERCATEO_WA_NR:
3917400099
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 5,90*
€ 9,19*
pro Packung
€ 6,90*
ab € 6,08*
€ 9,21*
pro Stück
€ 8,95*
ab € 7,08*
€ 10,44*
1 Tag
67
pro Packung
Frei Haus
ab € 10,49*
€ 15,73*
Lager 115
pro Packung
€ 5,95*
ab € 10,02*
€ 16,28*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,28*
€ 19,37
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,06*
€ 17,92
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,84*
€ 15,28
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,36*
€ 14,71
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 11,65*
€ 13,86
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,02*
€ 11,92
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,004* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.