Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kemo G070 Modul-Gehäuse Thermoplast Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1485601-BP
Hersteller:
     Kemo
Herst.-Nr.:
     G070
EAN/GTIN:
     4024028060705
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
kunststoffgehäuse
Kemo G070 Modul-Gehäuse Thermoplast Schwarz 1 St.

Modulgehäuse lang G070

Technische Daten:
Gehäuse-Besonderheiten: mit Befestigungsflansch,offen · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Thermoplast · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Höhe: 24 mm · Produktabmessung, Länge: 120 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 120 x 50 x 24 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
24 mm
Produktabmessung, Länge:
120 mm
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Marke:
Kemo
Farbe:
schwarz
Gehäuse-Besonderheiten:
mit Befestigungsflansch | offen
Material:
Thermoplast
Typ (Hersteller-Typ):
G070
Länge bzw. Tiefe:
120 mm
Produkt-Art:
Modul-Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: 04024028060705, Kemo, G070
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 1,31*
€ 2,93*
Lager 102
44
1
Frei Haus
ab € 1,80*
€ 2,94*
8 Tage
44
3
€ 6,99*
ab € 2,61*
€ 6,99*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.