Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kemo G070 G070 Modul-Gehäuse 120 x 50 x 24 Thermoplast Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910045147
Hersteller:
     Kemo
Herst.-Nr.:
     G070
EAN/GTIN:
     4024028060705
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
kunststoffgehäuse
Kemo G070 G070 Modul-Gehäuse 120 x 50 x 24 Thermoplast Schwarz

Kategorie: Modul-Gehäuse
Besonderheiten: mit Befestigungsflansch + offen
Material: Thermoplast
Herstellerfarbe: Schwarz
Länge bzw. Tiefe: 120 mm
Breite: 50 mm
Höhe: 24 mm
Inhalt: 1 St.
Länge (Tiefe): 120 mm
Typ: G070
Farbe: schwarz
Produkt-Art: Modul-Gehäuse
Hersteller-Nr.: G070
EAN: 4024028060705
Schlauchlänge: 15 + 1 m

Weitere Suchbegriffe: Kemo, G070
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 1,31*
€ 2,93*
1 Tag
44
1
Frei Haus
ab € 1,80*
€ 2,94*
Lager 1039
44
3
€ 6,99*
ab € 2,61*
€ 6,99*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 9 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 15 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 20,97* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.