Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kash Rändelmutter 11S016 Klar, Transparent 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1485741-BP
Hersteller:
     Kash
Herst.-Nr.:
     11S016
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rändelmutter ohne Norm
Selbstklebende Kabelschellen
rändelmutter ohne norm
Kash Rändelmutter 11S016 Klar,Transparent 1 St.

Kunststoff - Rändelmutter M4 Gewinde

Klar,Transparent
Rändelmutter



Technische Daten:
Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Klar,Transparent · Material: Polyamid · Maßangaben: Ø 16 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Klar | Transparent
Maßangaben:
Ø 16 mm
Marke:
Kash
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
weiß | transparent
Material:
Polyamid
Herst.-Teilenr.:
11S016
Typ (Hersteller-Typ):
11S016
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Rändelmutter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Kash, 11S016, Klebesockel, Kabelbefestigung mit Kleber, Kabelhalter mit Kleber
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,47*
€ 0,97*
Lager 102
389
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,51*
€ 0,99*
6 Tage
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 13,40*
€ 18,67*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
1593478
ab € 2,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.