Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kash Rändelmutter 11S016 Klar, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W634191
Hersteller:
     Kash
Herst.-Nr.:
     11S016
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rändelmutter ohne Norm
Selbstklebende Kabelschellen
rändelmutter ohne norm

Features:
Klar, Transparent
Rändelmutter

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß + transparent
Maßangaben:
Ø 16 mm
Herst.-Teilenr.:
11S016
Typ:
11S016
Halogenfrei:
Nein
Material:
Polyamid
Herstellerfarbe:
Klar + Transparent
Produkt-Art:
Rändelmutter
Weitere Suchbegriffe: Kash, Klebesockel, Kabelbefestigung mit Kleber, Kabelhalter mit Kleber
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,45*
€ 0,98*
1 Tag
376
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,51*
€ 0,99*
6 Tage
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 13,41*
€ 18,71*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
1593478
ab € 2,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.