Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

interBär 3630-005.22 Wippschalter 3630-005.22 250 V/AC 6.5 A 1 x Aus/Ein rastend 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1486085-BP
Hersteller:
     inter BÄR
Herst.-Nr.:
     3630-005.22
EAN/GTIN:
     4011644006965
Suchbegriffe:
Wippenschalter
Wippschalter
wippschalter 1-polig ein/aus
wippenschalter
interBär 3630-005.22 Wippschalter 3630-005.22 250 V/AC 6.5 A 1 x Aus/Ein rastend 1 St.

Wippenschalter 36

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 4.8 mm (3/16") · Aufdruck-Motiv: 0/I · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Einbau-Durchmesser: 20 mm · Farbe Gehäuse/Knopf: Weiß · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Polzahl (num): 1 · Schaltspannung: 250 V/AC · Schaltstellung: 1 x Aus/Ein · Schaltstrom (max.): 6.5 A · Temperatur (max.): +85 °C

Hinweis:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Farbe Gehäuse/Knopf:
Weiß
Marke:
interBär
Anschluss (Bauelemente):
Flachstecker 4.8 mm (3/16")
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Aufdruck-Motiv:
0/I
Funktionen (Schalter/Taster):
rastend
Schaltstellung:
1 x Aus/Ein
Typ (Hersteller-Typ):
3630-005.22
Einbau-Durchmesser:
20 mm
Polzahl:
1
Schaltstrom (max.):
6.5 A
Schaltspannung:
250 V/AC
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+85 °C
Produkt-Art:
Wippschalter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: wippenschalter ein-aus, interBär, 3630-005.22
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,32*
€ 5,74*
Lager 102
98
Frei Haus
ab € 3,66*
€ 5,76*
7 Tage
98
€ 6,99*
ab € 5,44*
€ 7,99*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.