Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InterBär Wippschalter 3630-005.22 250V 6.5A 1 x Aus/Ein rastend 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InterBär
InterBär
Artikel-Nr.:
     1039H-940910045830
Hersteller:
     inter BÄR
Herst.-Nr.:
     3630-005.22
EAN/GTIN:
     4011644006965
Suchbegriffe:
Wippenschalter
Wippschalter
wippschalter 1-polig ein/aus
wippenschalter
InterBär Wippschalter 3630-005.22 250V 6.5A 1 x Aus/Ein rastend 1St.

Kategorie: Wippschalter
Gehäuse-/Knopffarbe: Weiß
Funktionen: rastend
Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung
Schaltstellung: 1 x Aus/Ein
Aufdruck-Motiv: 0/I
Anschluss: Flachstecker 4.8 mm
Polzahl: 1
Schaltspannung: 250 V
Schaltstrom (max.): 6.5 A
Max. Temperatur: +85 °C
Einbau-Ø: 20 mm
Inhalt: 1 St.
Typ: 3630-005.22
Temperaturbereich: +85 °C (max)
Produkt-Art: Wippschalter
Hersteller-Nr.: 3630-005.22
EAN: 4011644006965
Saugnapfsensor

Weitere Suchbegriffe: wippenschalter ein-aus, 4011644006965, interBär, 3630-005.22
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,32*
€ 5,74*
2 Tage
98
Frei Haus
ab € 3,66*
€ 5,76*
Lager 1039
98
€ 6,99*
ab € 5,44*
€ 7,99*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.