Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auhagen 14478 N Eckhaus Ringstraße 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1486771-BP
Hersteller:
     Auhagen
Herst.-Nr.:
     14478
EAN/GTIN:
     4013285144785
Suchbegriffe:
Gebäude Spur N
N Bahnhöfe Bahngebäude
N Industrie Handelsgebäude
N Stadt und Dorf
Auhagen 14478 N Eckhaus Ringstraße 1

N Eckhaus Ringstraße 1

In der Ringstraße wurde gebaut! Ein attraktives Eckhaus, welches Sie wahlweise im 75°, 90° und 105° Winkel gestalten können, ist bezugsfertig. Alle Teile liegen bei. Die Geländer für die Balkone sind aus stabilem Karton in Lasercut-Technologie hergestellt. Auhagen-Bausatz.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Ausführung (allgemein): Eckhaus Ringstraße 1 · Baugröße: N · Modellausführung (Modellbahn): Bausatz · Produktabmessung, Breite: 83 mm · Produktabmessung, Höhe: 123 mm · Produktabmessung, Länge: 110 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 110 x 83 x 123 mm
Produktabmessung, Höhe:
123 mm
Produktabmessung, Länge:
110 mm
Produktabmessung, Breite:
83 mm
Marke:
Auhagen
Modellausführung (Modellbahn):
Bausatz
Ausführung (allgemein):
Eckhaus Ringstraße 1
Baugröße:
N
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Weitere Suchbegriffe: N sonstige Gebäude, N-Gebäude, Modellbahnzubehör, Zubehör Modellbahn, zubehör modellbahn, 04013285144785, Auhagen, 14478
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 25,41*
€ 42,79*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 32,98*
€ 42,80*
8 Tage
2
€ 6,99*
ab € 50,87*
€ 63,75*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,80*
€ 50,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,78*
€ 50,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,37*
€ 48,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,20*
€ 45,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,46*
€ 44,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,23*
€ 44,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,98*
€ 39,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.