Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auhagen 14478 N Eckhaus Ringstraße 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Auhagen
Auhagen
Artikel-Nr.:
     1039H-940910045704
Hersteller:
     Auhagen
Herst.-Nr.:
     14478
EAN/GTIN:
     4013285144785
Suchbegriffe:
Gebäude Spur N
N Bahnhöfe Bahngebäude
N Industrie Handelsgebäude
N Stadt und Dorf
Auhagen 14478 N Eckhaus Ringstraße 1

In der Ringstraße wurde gebaut! Ein attraktives Eckhaus, welches Sie wahlweise im 75°, 90° und 105° Winkel gestalten können, ist bezugsfertig. Alle Teile liegen bei. Die Geländer für die Balkone sind aus stabilem Karton in Lasercut-Technologie hergestellt. Auhagen-Bausatz.

Baugröße: N
Ausführung: Eckhaus Ringstraße 1
Altersklasse: ab 15 Jahre
Modellausführung: Bausatz
Breite: 83 mm
Höhe: 123 mm
Länge (Tiefe): 110 mm
Hersteller-Nr.: 14478
EAN: 4013285144785
Tragfähigkeit: 180 kg.

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 25,41*
€ 42,79*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 32,98*
€ 42,80*
Lager 1039
2
€ 6,99*
ab € 50,87*
€ 63,75*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,75*
€ 75,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,27*
€ 75,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,73*
€ 71,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,02*
€ 69,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,19*
€ 68,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,87*
€ 60,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.