Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1486938-BP Herst.-Nr.: 77904-00000-00 EAN/GTIN: 4042448340689 |
| |
|
| | |
| tesa 77904 Klebeschraube dreieckig Beige Inhalt: 2 St.
Klebeschraube dreieckig
Dreieckige Klebeschraube für raue, feste Untergründe, z.B. Klinker Hält Objekte bis zu 5 kg pro Schraube (10 kg bei zwei Schrauben) Nicht sichtbares Befestigen Wiederablösbar Innen- und Außenbereich
OHNE BOHREN Die dreieckige Klebeschraube für Klinker und Stein ermöglicht die unsichtbare Verwendung hinter den Gegenständen, ist eine clevere Alternative zu herkömmlichen Befestigungslösungen und ermöglicht das Aufhängen von Objekten ohne Bohrmaschine, Dübel und Schrauben. Außerdem vermeiden Sie bleibende Schäden am Untergrund.
STARKER HALT Dank der überlegenen tesa® Klebequalität können Sie mit der dreieckigen Klebeschraube Gegenstände bis zu einem Gewicht von 5 kg pro Schraube im Innen- und Außenbereich sicher anbringen. Geeignete Untergründe für die dreieckige Klebeschraube: Beton, Stein, Holz, Fliesen, Kunststoffe, Glas und Metall.
EINFACH ANZUBRINGEN Nachdem Sie den Untergrund mit einem staubfreien Tuch oder einer Bürste gründlich gereinigt haben, können Sie die Klebeschraube mittels Klebstoff fixieren. Bitte lassen Sie den Klebstoff mind. 12 Stunden aushärten.
WIEDERABLÖSBAR Nehmen Sie einfach eine Rohrzange und drehen Sie die Klebeschraube langsam und mit gleichmäßigem Druck ab. Klebstoffrückstände können Sie z.B. mit einem Glasschaber oder einer Drahtbürste entfernen.
Technische Daten: Haltekraft: 5 kg · Herstellerfarbe: Beige · Material: Kupfer,Edelstahl · Serie (Klebehaken): tesa Klebeschraube · Sicherheitshinweise / EUH: EUH 210: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich,EUH 212: Achtung! Bei der Verwendung kann gefährlicher lungengängiger Staub entstehen. Staub nicht einatmen.
Lieferumfang: 2 Klebeschrauben
Weitere Informationen: | | Haltekraft: | 5 kg | Inhalt: | 2 St. | Herstellerfarbe: | Beige | Marke: | tesa | Farbe: | braun | Sicherheitshinweise / EUH: | EUH 210: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich | EUH 212: Achtung! Bei der Verwendung kann gefährlicher lungengängiger Staub entstehen. Staub nicht einatmen. | Material: | Kupfer | Edelstahl | Serie (Klebehaken): | tesa Klebeschraube | Typ (Hersteller-Typ): | 77904 | Produkt-Art: | Klebeschraube |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 5,99* | € 9,21* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 5,72* | € 9,22* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 6,70* | € 9,83* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 6,95* | € 10,22* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 7,97* | € 12,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|