Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 77904 Klebeschraube dreieckig Beige Inhalt: 2St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W680261
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     77904-00000-00
EAN/GTIN:
     4042448340689
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
04042448340689
tesa
77904
cleveres befestigungssystem
OHNE BOHREN
Die dreieckige Klebeschraube für Klinker und Stein ermöglicht die unsichtbare Verwendung hinter den Gegenständen, ist eine clevere Alternative zu herkömmlichen Befestigungslösungen und ermöglicht das Aufhängen von Objekten ohne Bohrmaschine, Dübel und Schrauben. Außerdem vermeiden Sie bleibende Schäden am Untergrund.

STARKER HALT
Dank der überlegenen tesa® Klebequalität können Sie mit der dreieckigen Klebeschraube Gegenstände bis zu einem Gewicht von 5 kg pro Schraube im Innen- und Außenbereich sicher anbringen. Geeignete Untergründe für die dreieckige Klebeschraube: Beton, Stein, Holz, Fliesen, Kunststoffe, Glas und Metall.

EINFACH ANZUBRINGEN
Nachdem Sie den Untergrund mit einem staubfreien Tuch oder einer Bürste gründlich gereinigt haben, können Sie die Klebeschraube mittels Klebstoff fixieren. Bitte lassen Sie den Klebstoff mind. 12 Stunden aushärten.

WIEDERABLÖSBAR
Nehmen Sie einfach eine Rohrzange und drehen Sie die Klebeschraube langsam und mit gleichmäßigem Druck ab. Klebstoffrückstände können Sie z.B. mit einem Glasschaber oder einer Drahtbürste entfernen.
Features:
Dreieckige Klebeschraube für raue, feste Untergründe, z.B. Klinker
Hält Objekte bis zu 5 kg pro Schraube (10 kg bei zwei Schrauben)
Nicht sichtbares Befestigen
Wiederablösbar
Innen- und Außenbereich
Lieferumfang:
2 Klebeschrauben
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Typ:
77904
Sicherheitshinweise / EUH-Sätze:
EUH 210: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich + EUH 212: Achtung! Bei der Verwendu
Haltekraft:
5 kg
Serie:
tesa Klebeschraube
Material:
Kupfer + Edelstahl
Herstellerfarbe:
Beige
Produkt-Art:
Klebeschraube
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 5,99*
€ 9,21*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 5,72*
€ 9,22*
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,70*
€ 9,83*
9 Tage
3
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 6,95*
€ 10,22*
1 Tag
9
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,97*
€ 12,18*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,21*
€ 10,96
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,01*
€ 10,72
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 8,81*
€ 10,48
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,18*
€ 9,73
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,87*
€ 9,37
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,57*
€ 9,01
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,99*
€ 7,13
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 2,995* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.