| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1486966-BP Herst.-Nr.: 57447-01-00 EAN/GTIN: 4042448000880 |
| |
|
| | |
| Tesafilm® Abroller
Technische Daten: Herstellerfarbe: Transparent · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Tischabroller · Rollenbreite (max.): 19 mm · Rollenlänge (max.): 10 m · Typ (Hersteller-Typ): 57447-01-00
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Transparent | Marke: | tesa | Farbe: | transparent | Typ (Hersteller-Typ): | 57447-01-00 | Rollenlänge (max.): | 10 m | Rollenbreite (max.): | 19 mm | Produkt-Art: | Tischabroller |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klebefilmabroller, Packband-Tischabroller, Paketband-Tischabroller, Tischabroller für Packband, Klebeband Tischabroller, Schreibtischabroller, Tischabroller, Tischabroller Klebeband, Tischspender, klebeabroller 19mmx10m, tesa klebeabroller, klebebandabroller, tesa, 57447-01-00, Paketband, verpackungsmaterial |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | 60 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 0,49* | € 0,67* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,49* | € 0,75* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,50* | € 0,77* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 0,54* | € 0,86* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,39* | € 2,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|