Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 56192-00010-22 Isolierband Schwarz (L x B) 10 m x 15 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1486978-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     56192-00010-22
EAN/GTIN:
     4042448152992
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
tesa 56192-00010-22 Isolierband Schwarz (L x B) 10 m x 15 mm 1 St.

tesa® Isolierband - selbstklebend, zum Isolieren und Bündeln von Kabeln

Zum Isolieren und Reparieren elektrischer Leitungen
Bewahrt Kabelmäntel vor Beschädigungen
Schwer entflammbar
Leichtes Umwickeln auch bei unebenen Untergründen
Sicherer Schutz vor Spannungen bis 6.000 Volt
Zertifiziert nach IEC Norm 454-3-1

Wenn ein Kabelmantel beschädigt ist, können Sie das Kabel schnell und sicher mit dem tesa® Isolierband reparieren. Als selbstklebendes Iso Tape eignet es sich nicht nur zum Isolieren, sondern auch zum Bündeln und Befestigen von Kabeln. Die bewährte tesa®-Klebetechnologie sorgt dabei für einen starken Halt. Das Isolierband ist schwer entflammbar und bietet einen zuverlässigen Schutz vor Spannungen bis zu 6.000 Volt.

Technische Daten:
Dicke: 0.13 mm · Herstellerfarbe: Schwarz · Klebeband-Besonderheiten: Temperaturbeständig · Klebertyp: Kautschuk · Material (Details): Naturkautschuk · Produktabmessung, Breite: 15 mm · Produktabmessung, Länge: 10 m · Trägermaterial (Details): Soft-PVC

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 10 m x 15 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Länge:
10 m
Produktabmessung, Breite:
15 mm
Marke:
tesa
Klebeband-Besonderheiten:
Temperaturbeständig
Farbe:
schwarz
Klebertyp:
Kautschuk
Typ (Hersteller-Typ):
56192-00010-22
Material (Details):
Naturkautschuk
Trägermaterial (Details):
Soft-PVC
Dicke:
0.13 mm
Produkt-Art:
Isolierband
Weitere Suchbegriffe: Elektroisolierband, Isoband, Isolierband, tesa isolierband schwarz 15 mm x 10 meter, elektroisolierband schwarz, tesa elektroisolierband, tesa, 56192-00010-22, isolierband, reparaturband, isolierklebeband
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 0,94*
€ 1,28*
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 0,94*
€ 1,30*
1 Tag
30
1
€ 5,95*
ab € 0,93*
€ 1,36*
4 Tage
19
1
€ 4,95*
ab € 0,96*
€ 1,41*
Lager 102
182
1
Frei Haus
ab € 1,32*
€ 2,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
tesa
56190-00008
ab € 1,57*
Sonstiges
tesa
56190-00009
ab € 1,56*
Sonstiges
tesa
56192-00011-01
ab € 0,93*
Sonstiges
tesa
56192-00012-01
ab € 0,93*
Sonstiges
tesa
56192-00013-01
ab € 0,94*
Sonstiges
tesa
56192-00014-01
ab € 0,94*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.